Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ENERPAC CST471 Cilindru filetat 980 lb 0.28 inch cursă | AE6TBU 5UWP7

ENERPAC CST471 Cilindru filetat 980 lb 0.28 inch cursă

În stoc
Articol: AE6TBU Model: CST471Crucea Ref: 5UWP7

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€258.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru hidraulic
Firul corpului3/4 "-16
Înălțime extinsă2.15 "
FuncţieAcțiune unică
MaterialOţel
Capacitate ulei împingere0.05 cu. în.
În afara Dia.3 / 4 "
Domeniul de presiune580 la 5000 psi
Înălțime retractată1.87 "
Material sigiliuPoliuretan, Buna-N
Cursă0.28 "
TipCorp filetat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.216
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8412210030
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Capacitate @ 5000 PSI (980 lb.)
    • Împingere eficientă a zonei (0.20 in. Sq.)
    • Filet piston (#8-32 UN)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea EAvansarea zonei efective a cilindruluiDimensiunea ADimensiunea E1Dimensiunea FDimensiunea PDimensiuniDimensiunea TPreț
ENERPAC CST271 Cilindru filetat 380 lb 0.28 inch cursă | AE6TBR 5UWP5 CST271--------€196.65
ENERPAC CST2131 Cilindru filetat 380 lb 0.51 inch cursă | AE6TBT 5UWP6 CST2131--------€242.04
ENERPAC CST4131 Cilindru filetat 980 lb 0.51 inch cursă | AE6TBV 5UWP8 CST41310.27 "0.2 mp2.71 "-0.62 "0.16 "0.25 "0.28 "€331.04
ENERPAC CST971 Cilindru Filetat 1950 Lb 0.28 Inch Cursa | AE6TBW 5UWP9 CST9710.39 "0.39 mp2.54 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "€450.25
ENERPAC CST9131 Cilindru filetat 1950 lb 0.51 inch cursă | AE6TBX 5UWR0 CST91310.39 "0.39 mp3.02 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "€365.24
ENERPAC CST9251 Cilindru Filetat 1950 Lb 0.98 Inch Cursa | AE6TBY 5UWR1 CST92510.39 "0.39 mp4.46 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "€393.44
ENERPAC CST18131 Cilindru filetat 3950 lb 0.51 inch cursă | AE6TBZ 5UWR2 CST181310.63 "0.79 mp3.26 "0.59 "1.06 "0.26 "0.5 "0.47 "€395.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC CST471 Cilindru filetat 980 lb 0.28 inch cursă
€258.96 /unitate