Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ENERPAC CST18131 Cilindru filetat 3950 lb 0.51 inch cursă | AE6TBZ 5UWR2

ENERPAC CST18131 Cilindru filetat 3950 lb 0.51 inch cursă

În stoc
Articol: AE6TBZ Model: CST18131Crucea Ref: 5UWR2
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
€393.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru hidraulic
Avansarea zonei efective a cilindrului0.79 mp
Tip de retur cilindruSimplă acțiune, întoarcere de primăvară
Dimensiunea A3.26 "
Dimensiunea B2.75 "
Dimensiunea C2.5 "
Dimensiunea C10.49 "
Dimensiunea D1 1/3"-16 UN
Dimensiunea D11.22 "
Dimensiunea E0.63 "
Dimensiunea E10.59 "
Dimensiunea F1.06 "
Dimensiunea K1/3 "-24 UNF
Dimensiunea P0.26 "
Dimensiuni0.5 "
Dimensiunea T0.47 "
MaterialOţel
Max. Capacitatea cilindrului în avans3950 lbs.
Max. Presiunea de funcționare5000 psi
Avans capacitate ulei0.4 cu. în.
Tip pistonSolid
Cursă0.51 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.477
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8431100090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Capacitate @ 5000 PSI (3950 lb.)
    • Împingere eficientă a zonei (0.79 in. Sq.)
    • Filet piston (5/16"-24 UN)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea EAvansarea zonei efective a cilindruluiDimensiunea ADimensiunea E1Dimensiunea FDimensiunea PDimensiuniDimensiunea TPreț
ENERPAC CST271 Cilindru filetat 380 lb 0.28 inch cursă | AE6TBR 5UWP5 CST271--------€286.25
ENERPAC CST2131 Cilindru filetat 380 lb 0.51 inch cursă | AE6TBT 5UWP6 CST2131--------€310.51
ENERPAC CST471 Cilindru filetat 980 lb 0.28 inch cursă | AE6TBU 5UWP7 CST471--------€263.30
ENERPAC CST4131 Cilindru filetat 980 lb 0.51 inch cursă | AE6TBV 5UWP8 CST41310.27 "0.2 mp2.71 "-0.62 "0.16 "0.25 "0.28 "€326.41
ENERPAC CST971 Cilindru Filetat 1950 Lb 0.28 Inch Cursa | AE6TBW 5UWP9 CST9710.39 "0.39 mp2.54 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "€418.60
ENERPAC CST9131 Cilindru filetat 1950 lb 0.51 inch cursă | AE6TBX 5UWR0 CST91310.39 "0.39 mp3.02 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "€364.29
ENERPAC CST9251 Cilindru Filetat 1950 Lb 0.98 Inch Cursa | AE6TBY 5UWR1 CST92510.39 "0.39 mp4.46 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "€381.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC CST18131 Cilindru filetat 3950 lb 0.51 inch cursă
€393.46 /unitate