Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO 733 3 Uniune Cupru turnat C x C 3 x 3 inchi 3 in | AB4APV 1WLH2

NIBCO 733 3 Uniune Cupru turnat C x C 3 x 3 inch 3 in

În stoc
Element: AB4APV Model: 733 3Crucea Ref: 1WLH2

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€586.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniune
Material corpCupru turnat
Tip conexiuneC x C
Presiune maximă317 psi@100 grade F
În afara Dia.3.125 "
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1735
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS7412100000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea tubuluiPreț
NIBCO 733 1/4 Uniune Cupru turnat C x C 1/4 x 1/4 In | AB4AQE 1WLJ2 733 1 / 4912 psi@100 grade F3 / 8 "1 / 4 "€31.61
NIBCO 733 3/8 Uniune Cupru turnat C x C 3/8 x 3/8 In | AB4AQF 1WLJ3 733 3 / 8779 psi@100 grade F1 / 2 "3 / 8 "€26.22
NIBCO 733 Uniune din cupru turnat C x C 2-1/2 in | AB4AQG 1WLJ4 733336 psi@100 grade F2.625 "2.5 "€235.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO 733 3 Uniune Cupru turnat C x C 3 x 3 inch 3 in
€586.20 /unitate