Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ENERPAC CDT18131 Cilindru filetat 3900 lbs .51 inch cursă | AE6TCM 5UWT4

ENERPAC CDT18131 Cilindru filetat 3900 lbs .51 inch cursa

În stoc
Articol: AE6TCM Model: CDT18131Ref încrucișat: 5UWT4

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€518.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru hidraulic
Avansarea zonei efective a cilindrului0.77 mp
Retragerea zonei efective a cilindrului0.46 mp
Tip de retur cilindruDubla actiune, retur hidraulic
Dimensiunea A3.19 "
Dimensiunea B2.68 "
Dimensiunea C2.42 "
Dimensiunea C10.63 "
Dimensiunea D1 7/8"-16 UN
Dimensiunea D11.73 "
Dimensiunea E0.63 "
Dimensiunea E10.59 "
Dimensiunea F1.61 "
Dimensiunea K1/3 "-24 UNF
Dimensiunea L Retractare0.53 "
Dimensiunea M Extend0.39 "
Dimensiunea P0.26 "
Dimensiuni0.5 "
Dimensiunea T0.47 "
MaterialOţel
Max. Capacitatea cilindrului în avans3900 lbs.
Max. Capacitatea cilindrului Retrage2330 lbs.
Max. Presiunea de funcționare5000 psi
Avans capacitate ulei0.4 cu. în.
Capacitatea uleiului de retragere0.24 cu. în.
Tip pistonSolid
Cursă0.51 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.864
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8412210030
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Capacitate @ 5000 PSI (3900 lb.)
    • Tragere eficientă pe suprafață (0.46 mp)
    • Împingere eficientă a zonei (0.77 in. Sq.)
    • Capacitate ulei de tragere (0.24 cu. In.)
    • Filet piston (5/16"-24 UN)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea D1Avansarea zonei efective a cilindruluiRetragerea zonei efective a cilindruluiDimensiunea EDimensiunea E1Dimensiunea FDimensiunea L RetractareDimensiuniPreț
ENERPAC CDT18251 Cilindru filetat 3900 lbs .98 inch cursă | AE6TCN 5UWT5 CDT182511.73 "0.77 mp0.46 mp0.63 "0.59 "1.61 "0.53 "0.5 "€575.29
ENERPAC CDT27151 Cilindru filetat 6110 lbs .59 inch cursă | AE6TCP 5UWT6 CDT271512.02 "1.22 mp0.82 mp0.71 "0.67 "1.87 "0.65 "0.62 "€753.60
ENERPAC CDT27251 Cilindru filetat 6110 lbs .98 inch cursă | AE6TCQ 5UWT7 CDT272512.02 "1.22 mp0.82 mp0.71 "0.67 "1.87 "0.65 "0.62 "€810.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC CDT18131 Cilindru filetat 3900 lbs .51 inch cursa
€518.70 /unitate