APPROVED VENDOR Tabla perforata, otel inoxidabil


Filtru
Tip aliaj: 304 , Finalizarea: 2B , Scala de duritate: Rockwell , Forma gaurii: Rundă , Lungime: 40 " , Toleranță de lungime: +/- 0.125 " , Material: Oţel inoxidabil , temperatură: recoaptă , Rezistență la tracțiune: 85 , Duritate tipică: B90 , latime: 36 " , Toleranta latime: +/- 0.125 " , Limita de curgere: 35
StilModelEcartamentDiametrul gaurii.Spatiu deschisGrosimeGrosime ToleranțăPreț (ex. TVA)
A
PS4113604001040308
110.25 "40%0.12 "+/- 0.005 "€1,784.21
B
PS4143604001080316
140.125 "40%0.075 "+/- 0.004 "€876.53
A
PS4143604001040308
140.25 "40%0.075 "+/- 0.004 "€1,061.77
A
PS4163604001040308
160.25 "40%0.06 "+/- 0.003 "€923.45
C
PS4163604001080316
160.125 "40%0.06 "+/- 0.003 "€923.45
C
PS4163604003160104
160.188 "51%0.06 "+/- 0.003 "€923.45
D
PS4163604001040516
160.25 "58%0.06 "+/- 0.003 "€923.45
C
PS4183604003160104
180.188 "51%0.048 "+/- 0.003 "€772.99
E
PS4183604003320532
180.094 "33%0.048 "+/- 0.003 "€674.94
A
PS4183604001040308
180.25 "40%0.048 "+/- 0.003 "€772.99
D
PS4183604001040516
180.25 "58%0.048 "+/- 0.003 "€772.99
B
PS4183604001080316
180.125 "40%0.048 "+/- 0.003 "€772.99

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?