VÂNZĂTOR APROBAT PS4143604001080316 Foaie de inox perforată 40 x 36 Calibra 14 0.125 Diametru rotund | AE6ANM 5PDK3 / 9358T461

APPROVED VENDOR PS4143604001080316 Foaie perforată SS 40 x 36 Calibru 14 0.125 Diametru rotund

În stoc
Articol: AE6ANM Model: PS4143604001080316Crucea Ref: 5PDK3 / 9358T461

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€876.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie perforată
aliaj de tip304
Spațiere centrală3 / 16 "
finalizarea2B
Ecartament14
Scala de duritateRockwell
Diametrul gaurii.0.125 "
Model de gauriEșalonat
Forma găurilorRundă
Lungime40 "
Toleranță la lungime+/- 0.125 "
MaterialOţel inoxidabil
Spatiu deschis40%
firerecoaptă
Forța de tracțiune85
Grosime0.075 "
Grosime Toleranță+/- 0.004 "
Duritate tipicăB90
Lăţime36 "
Toleranță la lățime+/- 0.125 "
Rezistența la randament35

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)109.22
Lățimea navei (cm)96.52
Codul HS7219900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelEcartamentDiametrul gaurii.Spatiu deschisGrosimeGrosime ToleranțăPreț
VÂNZĂTOR APROBAT PS4163604001040308 Foaie de inox perforată 40 x 36 Calibrare 16 0.250 diametru rotund | AE6ANG 5PDJ8 / 9358T171 PS4163604001040308160.25 "40%0.06 "+/- 0.003 "€923.45
VÂNZĂTOR APROBAT PS4183604001040308 Foaie de inox perforată 40 x 36 Calibru 18 0.250 diametru rotund | AE6ANJ 5PDK0 / 9358T351 PS4183604001040308180.25 "40%0.048 "+/- 0.003 "€772.98
VANZATOR APROBAT PS4113604001040308 Foaie de inox perforată 40 x 36 Calibra 11 0.250 diametru rotund | AE6ANK 5PDK1 / 9358T371 PS4113604001040308110.25 "40%0.12 "+/- 0.005 "€1,784.21
VÂNZĂTOR APROBAT PS4143604001040308 Foaie de inox perforată 40 x 36 Calibra 14 0.250 Diametru rotund | AE6ANL 5PDK2 / 9358T381 PS4143604001040308140.25 "40%0.075 "+/- 0.004 "€1,061.78
VÂNZĂTOR APROBAT PS4163604001040516 Foaie perforată SS 40 x 36 Calibra 16 0.250 Diametru rotund | AE6ANN 5PDK4 / 9358T261 PS4163604001040516160.25 "58%0.06 "+/- 0.003 "€923.45
VANZATOR APROBAT PS4163604001080316 Foaie SS perforată 40 x 36 Calibra 16 0.125 Diametru rotund | AE6ANP 5PDK5 / 9358T141 PS4163604001080316160.125 "40%0.06 "+/- 0.003 "€923.45
VÂNZĂTOR APROBAT PS4163604003160104 Foaie SS perforată 40 x 36 Calibra 16 0.188 Diametru rotund | AE6ANQ 5PDK6 / 9358T251 PS4163604003160104160.188 "51%0.06 "+/- 0.003 "€923.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR PS4143604001080316 Foaie perforată SS 40 x 36 Calibru 14 0.125 Diametru rotund
€876.54 /unitate