Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT PS4183604001040516 Foaie de inox perforată 40 x 36 Calibra 18 0.250 Diametru rotund | AE6ANR 5PDK7 / 9358T341

APPROVED VENDOR PS4183604001040516 Foaie perforată SS 40 x 36 Calibru 18 0.250 Diametru rotund

În stoc
Articol: AE6ANR Model: PS4183604001040516Crucea Ref: 5PDK7 / 9358T341
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
€772.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie perforată
aliaj de tip304
Spațiere centrală5 / 16 "
finalizarea2B
Ecartament18
Scala de duritateRockwell
Diametrul gaurii.0.25 "
Model de gauriEșalonat
Forma găurilorRundă
Lungime40 "
Toleranță la lungime+/- 0.125 "
MaterialOţel inoxidabil
Spatiu deschis58%
firerecoaptă
Forța de tracțiune85
Grosime0.048 "
Grosime Toleranță+/- 0.003 "
Duritate tipicăB90
Lăţime36 "
Toleranță la lățime+/- 0.125 "
Rezistența la randament35

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.95
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)109.22
Lățimea navei (cm)96.52
Codul HS7219900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelEcartamentDiametrul gaurii.Spatiu deschisGrosimeGrosime ToleranțăPreț
VÂNZĂTOR APROBAT PS4163604001040308 Foaie de inox perforată 40 x 36 Calibrare 16 0.250 diametru rotund | AE6ANG 5PDJ8 / 9358T171 PS4163604001040308160.25 "40%0.06 "+/- 0.003 "€923.45
VÂNZĂTOR APROBAT PS4183604001040308 Foaie de inox perforată 40 x 36 Calibru 18 0.250 diametru rotund | AE6ANJ 5PDK0 / 9358T351 PS4183604001040308180.25 "40%0.048 "+/- 0.003 "€772.98
VANZATOR APROBAT PS4113604001040308 Foaie de inox perforată 40 x 36 Calibra 11 0.250 diametru rotund | AE6ANK 5PDK1 / 9358T371 PS4113604001040308110.25 "40%0.12 "+/- 0.005 "€1,784.21
VÂNZĂTOR APROBAT PS4143604001040308 Foaie de inox perforată 40 x 36 Calibra 14 0.250 Diametru rotund | AE6ANL 5PDK2 / 9358T381 PS4143604001040308140.25 "40%0.075 "+/- 0.004 "€1,061.78
VÂNZĂTOR APROBAT PS4143604001080316 Foaie de inox perforată 40 x 36 Calibra 14 0.125 Diametru rotund | AE6ANM 5PDK3 / 9358T461 PS4143604001080316140.125 "40%0.075 "+/- 0.004 "€876.54
VÂNZĂTOR APROBAT PS4163604001040516 Foaie perforată SS 40 x 36 Calibra 16 0.250 Diametru rotund | AE6ANN 5PDK4 / 9358T261 PS4163604001040516160.25 "58%0.06 "+/- 0.003 "€923.45
VANZATOR APROBAT PS4163604001080316 Foaie SS perforată 40 x 36 Calibra 16 0.125 Diametru rotund | AE6ANP 5PDK5 / 9358T141 PS4163604001080316160.125 "40%0.06 "+/- 0.003 "€923.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR PS4183604001040516 Foaie perforată SS 40 x 36 Calibru 18 0.250 Diametru rotund
€772.98 /unitate