Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 6RDC0 Union 1-1/2 Inch Red Brass | AF2CMY

APPROVED VENDOR 6RDC0 Union 1-1/2 Inch Red Brass

În stoc
Articol: AF2CMY Model: 6RDC0
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
€137.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniune
Material corpAlamă roșie
Clasă125
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă125 psi
Dimensiunea conductei1.5 "
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8564
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS7412200035
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 1VFJ6 Union Red Brass 1/8 Inch 150 Psi | AB3UMV 1VFJ61 / 8 "€35.45
Furnizor APROBAT 1VFJ8 Union Red Brass 1/4 Inch 150 Psi | AB3UMX 1VFJ81 / 4 "€30.96
Furnizor APROBAT 1VFK1 Union Red Brass 3/8 Inch 150 Psi | AB3UMZ 1VFK13 / 8 "€33.65
Furnizor APROBAT 1VFK3 Union Red Brass 1/2 Inch 150 Psi | AB3UNB 1VFK31 / 2 "€32.59
Furnizor APROBAT 1VFK5 Union Red Brass 3/4 Inch 150 Psi | AB3UND 1VFK53 / 4 "€46.79
Furnizor APROBAT 1VFK7 Union Red Brass 1 inch 150 Psi | AB3UNF 1VFK71"€62.19
Furnizor APROBAT 1VFK9 Union Red Brass 1 1/4 Inch 150 Psi | AB3UNH 1VFK91.25 "€107.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6RDC0 Union 1-1/2 Inch Red Brass
€137.15 /unitate