A Interval de măsurare a unghiului: 45 grade , Tip conector: AMP Superseal 1.5 , Emc Utilaje agricole si forestiere: Puls 5b, max. tensiune 35V (absolută), stare funcțională C pentru Pulse 1 și 4 , Emc Utilaje de terasare si constructii (Norma): 13766-1 puls „descărcare de încărcare”, max. tensiune 35V (absoluta) , Evaluare IP: IP67 , Rezistenta la sarcina max.: 250 Ohm , Max. Tensiune de operare: 30V c.c. , Max. Semnal de ieșire: 4.5V c.c. , Max. Radial: N 100 , Max. Temperatura de depozitare: 85 grade C , Timpul mediu până la eșec: 133A , Min. Rezistenta la sarcina: 20000 Ohm , Min. Temperatura de funcționare: -40 grade C , Min. Tensiune de operare: 10V c.c. , Min. Semnal de ieșire: 0.5V c.c. , Min. Temperatura de depozitare: -40 grade C , Nr. de ieșire: 1 , Ieșire: 1 , Poziția centrală a semnalului de ieșire/Poziția zero: 2.5V c.c. , Semnal de ieșire Max.: 20 mA , semnal de ieșire min.: 4 mA , Tensiune de ieșire: 0.5 până la 4.5V , Rezoluție: 0.1 grade , Secvență de semnal: În sens contrar ceasului , Rata de actualizare a semnalului: 2000 Hz , Tehnologie: Sală , Coeficient de temperatură: tip. - 250 ppm/K la tip. +250 ppm/K , Cuplu pentru șuruburi de fixare: 2.5 Nm , Eroare tipică de liniaritate: -0.4 grade. la +0.4 grade.