ELOBAU 424A07A045B Senzor de unghi cu pârghie de acționare, 45 de grade, 5-4/5V

Articol: CL7MQG Model: 424A07A045B
€301.92 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor
Maneta de actionareDa
Interval de măsurare a unghiului45 grade
RulmențiRulment simplu
Tipul ConnectorAMP Superseal 1.5
Consum de curent10 mA
Emc Utilaje Agricole Si ForestierePuls 5b, max. tensiune 35V (absolută), stare funcțională C pentru Pulse 1 și 4
Emc Utilaje de terasare si constructii (Norma)13766-1 puls „descărcare de încărcare”, max. tensiune 35V (absoluta)
Material carcasăPBT
IP Rating-ulIP67
Max. Temperatura de funcționare.85 grade C
Max. Tensiune de operare30V c.c.
Max. Semnal de ieșire4.5V c.c.
Max. RadialN 100
Max. Sarcina arborelui, axială50 N, 0 N
Max. Temp. stocare85 grade C
Timpul mediu până la eșec133A
Min. Rezistenta la sarcina20000 Ohm
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade C
Min. Tensiune de operare10V c.c.
Min. Semnal de ieșire0.5V c.c.
Min. Temp. stocare-40 grade C
producție1
Poziția centrală a semnalului de ieșire/Poziția zero2.5V c.c.
Tensiune de ieșire0.5 până la 4.5V
Rezoluţie0.1 grade
Secvență de semnalÎn sens contrar ceasului
Rata de actualizare a semnalului2000 Hz
TehnologiaSală
Coeficientul de temperaturătip. - 250 ppm/K la tip. +250 ppm/K
Cuplu de strângere pentru șuruburi de fixare2.5 Nm
Eroare tipică de liniaritate-0.4 grade. la +0.4 grade.

Variante de produs

ProdusModelManeta de actionareRulmențiConsum de curentMaterial carcasăMax. Sarcina arborelui, axialăPreț
ELOBAU 424A11A045 Senzor de unghi, 45 grade CCW, 4 până la 20 Ma | CL7MVH 424A11A045NuBearing18 mAPolibutilen tereftalatN 50€245.09
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELOBAU 424A07A045B Senzor de unghi cu pârghie de acționare, 45 de grade, 5-4/5V
€301.92 /unitate