IGUS Seria, 350, suport cablu mediu


Filtru
Înălțimea cavității: 1.77 "/ 45 mm , Link către Link Pitch: 2.64 "/ 67 mm , Stil: Operatii Deschise , Tip: Mediu
StilModelRaza de indoireLățimea cavitățiiLungimeÎnălțimea bucleiLungimea bucleiNumăr de legăturiLățimea exterioarăPreț (ex. TVA)
A
350-175-100-0-1
3.94 "/ 100 mm6.89 "/ 175 mm1"10.43 "/ 265 mm19.69 "/ 500 mm57.68 "/ 195 mm€91.08
A
350-175-100-0-4
3.94 "/ 100 mm6.89 "/ 175 mm4ft10.43 "/ 265 mm19.69 "/ 500 mm187.68 "/ 195 mm€356.58
A
350-075-100-0-1
3.94 "/ 100 mm2.95 "/ 75 mm1"10.43 "/ 265 mm19.69 "/ 500 mm53.74 "/ 95 mm€82.79
A
350-115-100-0-4
3.94 "/ 100 mm4.53 "/ 115 mm4ft10.43 "/ 265 mm19.69 "/ 500 mm185.31 "/ 135 mm€327.85
A
350-115-100-0-1
3.94 "/ 100 mm4.53 "/ 115 mm1"10.43 "/ 265 mm19.69 "/ 500 mm55.31 "/ 135 mm€102.37
A
350-075-100-0-4
3.94 "/ 100 mm2.95 "/ 75 mm4ft10.43 "/ 265 mm19.69 "/ 500 mm183.74 "/ 95 mm€327.85
A
350-175-150-0-1
5.91 "/ 150 mm6.89 "/ 175 mm1"14.37 "/ 365 mm28.54 "/ 725 mm57.68 "/ 195 mm€112.98
A
350-115-150-0-4
5.91 "/ 150 mm4.53 "/ 115 mm4ft14.37 "/ 365 mm28.54 "/ 725 mm185.31 "/ 135 mm€327.85
A
350-075-150-0-1
5.91 "/ 150 mm2.95 "/ 75 mm1"14.37 "/ 365 mm28.54 "/ 725 mm53.74 "/ 95 mm€94.92
A
350-075-150-0-4
5.91 "/ 150 mm2.95 "/ 75 mm4ft14.37 "/ 365 mm28.54 "/ 725 mm183.74 "/ 95 mm€353.56
A
350-115-150-0-1
5.91 "/ 150 mm4.53 "/ 115 mm1"14.37 "/ 365 mm28.54 "/ 725 mm55.31 "/ 135 mm€89.43
A
350-175-150-0-4
5.91 "/ 150 mm6.89 "/ 175 mm4ft14.37 "/ 365 mm28.54 "/ 725 mm187.68 "/ 195 mm€356.58
A
350-175-200-0-4
7.87 "/ 200 mm6.89 "/ 175 mm4ft18.31 "/ 465 mm34.45 "/ 875 mm187.68 "/ 195 mm€356.58
A
350-075-200-0-4
7.87 "/ 200 mm2.95 "/ 75 mm4ft18.31 "/ 465 mm34.45 "/ 875 mm183.74 "/ 95 mm€304.68
A
350-075-200-0-1
7.87 "/ 200 mm2.95 "/ 75 mm1"18.31 "/ 465 mm34.45 "/ 875 mm53.74 "/ 95 mm€82.79
A
350-115-200-0-4
7.87 "/ 200 mm4.53 "/ 115 mm4ft18.31 "/ 465 mm34.45 "/ 875 mm185.31 "/ 135 mm€327.85
A
350-115-200-0-1
7.87 "/ 200 mm4.53 "/ 115 mm1"18.31 "/ 465 mm34.45 "/ 875 mm55.31 "/ 135 mm€90.24
A
350-175-200-0-1
7.87 "/ 200 mm6.89 "/ 175 mm1"18.31 "/ 465 mm34.45 "/ 875 mm57.68 "/ 195 mm€111.49

Seria, 350, suport cablu mediu

Suporturile de cablu igus Seria 350 sunt ideale pentru gestionarea și protejarea cablurilor/furtunurilor în robotică, mașini și diverse aplicații de automatizare industrială. Acestea au o suprafață de alunecare laterală pentru o instalare laterală ușoară. Aceste suporturi de cablu care resping murdăria au un câine de oprire dublu cu știfturi mari pentru lungimi lungi nesuportate, asigurând o durată lungă de viață

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?