Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IGUS 350-175-200-0-1 Suport cablu Lățime exterioară medie deschisă 7.68 inchi / 195 mm | AE9KUT 6KGN5

IGUS 350-175-200-0-1 Suport cablu Lățime exterioară medie deschisă 7.68 inchi / 195 mm

În stoc
Element: AE9KUT Model: 350-175-200-0-1Crucea Ref: 6KGN5
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
€111.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport cablu și furtun
Raza de indoire7.87 "/ 200 mm
Înălțimea cavității1.77 "/ 45 mm
Lățimea cavității6.89 "/ 175 mm
Înălţime2.52 "/ 64 mm
Lungime1"
Link către Link Pitch2.64 "/ 67 mm
Înălțimea buclei18.31 "/ 465 mm
Lungimea buclei34.45 "/ 875 mm
Număr de legături5
Lățimea exterioară7.68 "/ 195 mm
StilOperatii Deschise
TipMediu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)19.56
Codul HS8487900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRaza de indoireLățimea cavitățiiLungimeÎnălțimea bucleiLungimea bucleiNumăr de legăturiLățimea exterioarăPreț
IGUS 350-075-100-0-1 Suport cablu Lățime exterioară medie deschisă 3.74 inchi / 95 mm | AE9KUJ 6KGL7 350-075-100-0-13.94 "/ 100 mm2.95 "/ 75 mm1"10.43 "/ 265 mm19.69 "/ 500 mm53.74 "/ 95 mm€88.03
IGUS 350-075-150-0-1 Suport cablu Lățime exterioară medie deschisă 3.74 inchi / 95 mm | AE9KUK 6KGL8 350-075-150-0-15.91 "/ 150 mm2.95 "/ 75 mm1"14.37 "/ 365 mm28.54 "/ 725 mm53.74 "/ 95 mm€94.92
IGUS 350-075-200-0-1 Suport cablu Lățime exterioară deschisă medie 3.74 inchi / 95 mm | AE9KUL 6KGL9 350-075-200-0-17.87 "/ 200 mm2.95 "/ 75 mm1"18.31 "/ 465 mm34.45 "/ 875 mm53.74 "/ 95 mm€88.03
IGUS 350-115-100-0-1 Suport cablu Lățime exterioară medie deschisă 5.31 inchi / 135 mm | AE9KUM 6KGN0 350-115-100-0-13.94 "/ 100 mm4.53 "/ 115 mm1"10.43 "/ 265 mm19.69 "/ 500 mm55.31 "/ 135 mm€102.37
IGUS 350-115-150-0-1 Suport cablu Lățime exterioară medie deschisă 5.31 inchi / 135 mm | AE9KUN 6KGN1 350-115-150-0-15.91 "/ 150 mm4.53 "/ 115 mm1"14.37 "/ 365 mm28.54 "/ 725 mm55.31 "/ 135 mm€93.10
IGUS 350-115-200-0-1 Suport cablu Lățime exterioară medie deschisă 5.31 inchi / 135 mm | AE9KUP 6KGN2 350-115-200-0-17.87 "/ 200 mm4.53 "/ 115 mm1"18.31 "/ 465 mm34.45 "/ 875 mm55.31 "/ 135 mm€95.95
IGUS 350-175-100-0-1 Suport cablu Lățime exterioară medie deschisă 7.68 inchi / 195 mm | AE9KUQ 6KGN3 350-175-100-0-13.94 "/ 100 mm6.89 "/ 175 mm1"10.43 "/ 265 mm19.69 "/ 500 mm57.68 "/ 195 mm€96.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IGUS 350-175-200-0-1 Suport cablu Lățime exterioară medie deschisă 7.68 inchi / 195 mm
€111.49 /unitate