DAYTON 12VAC / DC luminile de semnalizare ridicate


Filtru
Viața medie: 50,000 ore , curent absorbit: 17mA , Tip lampă: LED-uri , Forma: Rundă , Voltaj: 12 VAC / DC
StilModelCuloriConexiune electricaIP Rating-ulMaterialGrosimea panouluiMărimeaPreț (ex. TVA)
A
22NY88
ChihlimbarȘurub M2.540, cu sigiliul 65Corp din nailon cu lentilă din policarbonat și piuliță de alamă0.028 "până la 0.11"Dia de montare 12mm.€21.03
B
22NY86
VerdeȘurub M2.540, cu sigiliul 65Corp din nailon cu lentilă din policarbonat și piuliță de alamă0.028 "până la 0.11"Dia de montare 12mm.€37.58
C
22NY40
RoșuCabluri de 6 "40Corp din nailon cu lentilă din policarbonat și cadru din oțel inoxidabil0.030 "până la 0.093"1/2 "Dia de montare.€12.48
D
22NY87
RoșuȘurub M2.540, cu sigiliul 65Corp din nailon cu lentilă din policarbonat și piuliță de alamă0.028 "până la 0.11"Dia de montare 12mm.€37.58

12VAC / DC luminile de semnalizare ridicate

Indicatoarele luminoase ridicate Dayton sunt folosite pentru a comunica o varietate de semnale, inclusiv pornit/oprit, tensiune maximă și push-to-test. Acestea au o construcție din nailon cu lentile din policarbonat pentru o transmisie ușoară a luminii și izolație termică și piulițe din alamă sau rame din oțel inoxidabil pentru durabilitate. Aceste lumini au lămpi cu LED-uri ideale pentru panourile de control, instrumente, mașini și autovehicule.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?