Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 22NY86 Indicator luminos ridicat 12mm 12v verde | AB6XDK

DAYTON 22NY86 Indicator luminos ridicat 12mm 12v verde

În stoc
Articol: AB6XDK Model: 22NY86
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
€37.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator luminos ridicat
Viața medie50,000 ore
CuloriVerde
Curent tras17mA
Conexiune electricaȘurub M2.5
IP Rating-ul40, cu sigiliul 65
Tip lămpiLED-uri
MaterialCorp din nailon cu lentilă din policarbonat și piuliță de alamă
Grosimea panoului0.028 "până la 0.11"
ModelaRundă
MărimeaDia de montare 12mm.
Voltaj12 VAC / DC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)10.57
Lățimea navei (cm)8.84
Codul HS8531800050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriConexiune electricaIP Rating-ulMaterialGrosimea panouluiMărimeaPreț
DAYTON 22NY40 Indicator luminos ridicat roșu 12v | AB6XBK 22NY40RoșuCabluri de 6 "40Corp din nailon cu lentilă din policarbonat și cadru din oțel inoxidabil0.030 "până la 0.093"1/2 "Dia de montare.€12.49
DAYTON 22NY87 Indicator luminos ridicat 12mm 12v Roșu | AB6XDL 22NY87RoșuȘurub M2.540, cu sigiliul 65Corp din nailon cu lentilă din policarbonat și piuliță de alamă0.028 "până la 0.11"Dia de montare 12mm.€37.57
DAYTON 22NY88 Indicator luminos ridicat 12mm 12v Chihlimbar | AB6XDM 22NY88ChihlimbarȘurub M2.540, cu sigiliul 65Corp din nailon cu lentilă din policarbonat și piuliță de alamă0.028 "până la 0.11"Dia de montare 12mm.€23.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 22NY86 Indicator luminos ridicat 12mm 12v verde
€37.57 /unitate