BUSSMANN Siguranțe KTK-R Limitorn cu acțiune rapidă, clasa CC, 600 VAC


Filtru
Evaluare tensiune AC: 600V AC , Materialul corpului: Melamina , Stilul corpului: Cilindric , Compatibil cu: Seria BC, BCM, C2617, C5268, CHCC, HPF, OPM-1038, OPM-NG , Tensiune DC nominală: Nu a fost votat , Diametru: 13 / 32 " , Element: Singur , Design bloc de siguranțe: Respingere , Indicator / Neindicativ: Neindicativ , Mfr. Serie: Bussmann KTK-R, Littelfuse KLKR, Mersen ATMR , Respingere/Nerespingere: Respingere , Viteza: Actiune rapida , Indicație vizuală: Neindicativ , Voltaj: 600 VAC
StilModelClasăEvaluare curentFuncțional egal cuAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiLungimePreț (ex. TVA)
A
KTK-R-9
CC-Ferraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R9200kA la 600 VAC1.5 "€22.68
A
KTK-R-12
CC-Ferraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R12200kA la 600 VAC1.5 "€18.87
A
KTK-R-7
CC-Ferraz / Gould ATMR, Littelfuse KLK-R7200kA la 600 VAC1.5 "€19.38
A
KTK-R-25
CC-Ferraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R25200kA la 600 VAC1.5 "€18.87
A
KTK-R-1/4
CC-Ferraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R1/4200kA la 600 VAC1.5 "€21.41
A
KTK-R-2/10
CC-Ferraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R2/10200kA la 600 VAC1.5 "€20.23
A
KTK-R-1/8
CC-Ferraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R1/8200kA la 600 VAC1.5 "€23.53
A
KTK-R-2
CC-Ferraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R2200kA la 600 VAC1.5 "€19.38
A
KTK-R-8
CC-Ferraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R8200kA la 600 VAC1.5 "€22.68
A
KTK-R-15
CC-Ferraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R15200kA la 600 VAC1.5 "€49.79
A
KTK-R-10
CC-Ferraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R10200kA la 600 VAC1.5 "€18.87
A
KTK-R-5
CC-Ferraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R5200kA la 600 VAC1.5 "€18.87
A
KTK-R-3/10
CC-Ferraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R3/10200kA la 600 VAC1.5 "€20.40
A
KTK-R-6/10
CC-Ferraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R6/10200kA la 600 VAC1.5 "€22.68
A
KTK-R-4/10
CC-Ferraz / Gould ATMR, Littelfuse KLK-R4/10200kA la 600 VAC1.5 "€19.38
A
KTK-R-6
CC-Ferraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R6200kA la 600 VAC1.5 "€19.38
A
KTK-R-3/4
CC-Ferraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R3/4200kA la 600 VAC1.5 "€20.40
A
KTK-R-2-1 / 2
CC-Ferraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R2.5200kA la 600 VAC1.5 "€21.41
A
KTK-R-30
CC-Ferraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R30200kA la 600 VAC1.5 "€18.87
A
KTK-R-20
CC-Ferraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R20200kA la 600 VAC1.5 "€18.87
A
KTK-R-3-1 / 2
CC-Ferraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R3.5200kA la 600 VAC1.5 "€54.63
A
KTK-R-3
CC-Ferraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R3200kA la 600 VAC1.5 "€18.87
B
KTK-R-1/2
Clasa CC0.5AFerraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R1/2200kA la 600V AC1 1 / 2 "€20.40
C
KTK-R-4
Clasa CC4AFerraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R4200kA la 600V AC1 1 / 2 "€19.38
D
KTK-R-1/10
Clasa CC0.1AFerraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R1/10200kA la 600V AC1 1 / 2 "€21.41
A
KTK-R-1
Clasa CC1AFerraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R1200kA la 600V AC1 1 / 2 "€18.87
D
KTK-R-1-1 / 2
Clasa CC1.5AFerraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R1.5200kA la 600V AC1 1 / 2 "€20.40

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?