Siguranța Bussmann KTK-R-1/10 oferă protecție precisă la supracurent în circuitele electrice, protejând componentele sensibile și prevenind deteriorarea echipamentului.
Caracteristici:
- Această siguranță de clasă CC are un design de siguranță cu cartuș pentru a asigura o protecție fiabilă a circuitului, prevenind suprasarcinile și scurtcircuitele.
- Oferă o îmbunătățire remarcabilă de 10 ori în limitarea curentului, reducând în mod semnificativ riscurile de deteriorare a echipamentelor care decurg din evenimentele de scurtcircuit.
- Această siguranță industrială are un stil de terminare prin clemă pentru o conexiune sigură și stabilă, reducând riscul conexiunilor slăbite.
- Are un design de siguranță cu acțiune rapidă pentru a preveni deteriorarea echipamentelor atribuite incidentelor rapide de scurtcircuit.
- Această siguranță rapidă vine cu un stil de montare pentru suport pentru o instalare ușoară și promovarea integrării eficiente în diferite sisteme.
Întrebări frecvente:
Î. Care este semnificația caracteristicii Clasei CC?
A. Denumirea Clasa CC asigură că siguranța are caracteristici de răspuns rapid la curenții de scurtcircuit, oferind protecție rapidă și eficientă componentelor critice.
Î. Ce înseamnă evaluarea 1/10A?
A. Valoarea 1/10A indică faptul că siguranța este proiectată să suporte un curent maxim de 1/10 amperi înainte de a întrerupe circuitul pentru a preveni deteriorarea.
Î. Poate fi utilizată siguranța Bussmann KTK-R-1/10 cu sisteme de mare capacitate?
R. Da, ratingul de întrerupere de 200 kA îi permite utilizarea eficientă.
Î. Cum detectați o defecțiune a siguranței?
A. Defecțiunea siguranței poate fi detectată prin inspecție vizuală pentru un element ars sau prin testarea circuitului pentru continuitate, folosind un multimetru pentru a măsura rezistența, a observa comportamentul anormal al circuitului sau a monitoriza alarmele sau indicatorii.