Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță BUSSMANN KTK-R-1/2, 0.5 A, neindicatoare, standard, 600 V | AE2FHU 4XC17

BUSSMANN Siguranță KTK-R-1/2, 0.5 A, neindicatoare, standard, 600 V

În stoc
Element: AE2FHU Model: KTK-R-1/2Crucea Ref: 4XC17
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
€20.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Evaluarea tensiunii AC600V AC
Material corpMelamina
Stilul corpuluiCilindric
ClasăClasa CC
compatibil cuSeria BC, BCM, C2617, C5268, CHCC, HPF, OPM-1038, OPM-NG
Evaluare curent0.5A
Evaluarea tensiunii DCNu a fost votat
Diametru13 / 32 "
ElementSingur
Funcțional egal cuFerraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R
Amplificatoare cu siguranță1/2
Designul blocurilor de siguranțeRespingere
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii200kA la 600V AC
Lungime1 1 / 2 "
Mfr. SerieBussmann KTK-R, Littelfuse KLKR, Mersen ATMR
Respingere / NerefuzareRespingere
VitezăActiune rapida
Indicație vizualăNeindicativ
Voltaj600 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)1.04
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)1.04
Codul HS8536100040
Tara natalaMX

Detalii produs:

Siguranța Bussmann KTK-R-1/2 este utilizată în mașini industriale, panouri de control, sisteme de automatizare, surse de alimentare și sisteme de iluminat pentru a preveni deteriorarea supracurentului și pentru a asigura o funcționare fiabilă. Această siguranță este ideală ca componentă de protecție, prevenind suprasarcinile electrice și defecțiunile care cauzează daune sau întreruperi sistemelor și echipamentelor asociate.

Caracteristici:

  • Această siguranță Bussmann este compatibilă cu blocurile de siguranțe de tip respingere, asigurând o integrare sigură.
  • Această siguranță are un grad ridicat de întrerupere de 200kA la 600VAC pentru o protecție robustă.
  • Are o construcție din melamină pentru durabilitate și rezistență sporite la condiții electrice dure.
  • Această siguranță KTK-R-1/2 are un corp cilindric pentru o utilizare sporită a spațiului.

Accesorii compatibile:

  • Bussmann Blocuri de siguranțe pentru degete: Aceste blocuri de siguranțe sunt proiectate pentru siguranțe Bussmann din seria KTK, încorporând un capac de protecție pentru a spori siguranța electrică și a atenua scurtcircuitele.

Întrebări frecvente:

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când manipulez sau înlocuiesc această siguranță?

A.

  • Asigurați-vă că alimentarea este deconectată înainte de a manipula sau înlocui siguranța.
  • Folosiți echipament individual de protecție (EIP) adecvat în timp ce lucrați cu componentele electrice.
  • Alegeți tipul corect de siguranță, tensiunea și curentul nominal pentru aplicație.
  • Urmați instrucțiunile producătorului pentru instalarea și înlocuirea corectă.
  • Evitați depășirea tensiunii sau a curentului nominal al siguranței pentru a preveni pericolele.
  • Inspectați și testați în mod regulat siguranța pentru a vă asigura că funcționează conform intenției.

Î. Cum pot monta această siguranță Bussmann KTK-R-1/2 într-un bloc de siguranțe?

A.

  • Aliniați pinii siguranțelor cu fantele corespunzătoare de pe blocul de siguranțe.
  • Introduceți ușor știfturile siguranței în fantele până când sunt bine așezate.
  • Aplicați o ușoară presiune și împingeți siguranța în jos pentru a asigura o potrivire perfectă.
  • Verificați dacă siguranța este corect aliniată și blocată pe loc.
  • Confirmați compatibilitatea siguranței cu specificațiile blocului.

Î. Pot găsi siguranțe cu amperaje mai mari?

A. Da, Raptor Supplies oferă siguranțe Bussmann Clasa CC cu amperaje mai mari, cum ar fi KTK-R-7 având un amperaj nominal de 7A și KTK-R-20 având un amperaj nominal de 20A.

Variante de produs

ProdusModelClasăEvaluare curentFuncțional egal cuAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiLungimePreț
BUSSMANN KTK-R-4/10 Siguranță 4/10a Clasa Cc Ktk-r 600vac | AA9FGK 1CW91 KTK-R-4/10CC-Ferraz / Gould ATMR, Littelfuse KLK-R4/10200kA la 600 VAC1.5 "€19.38
Siguranta BUSSMANN KTK-R-7 Clasa 7a Cc Ktk-r 600vac | AA9FGL 1CW92 KTK-R-7CC-Ferraz / Gould ATMR, Littelfuse KLK-R7200kA la 600 VAC1.5 "€19.38
BUSSMANN KTK-R-6/10 Siguranță 6/10a Clasa Cc Ktk-r 600vac | AD9PCL 4TWU3 KTK-R-6/10CC-Ferraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R6/10200kA la 600 VAC1.5 "€22.69
BUSSMANN KTK-R-3/4 Siguranță 3/4a Clasa Cc Ktk-r 600vac | AE2FHV 4XC18 KTK-R-3/4CC-Ferraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R3/4200kA la 600 VAC1.5 "€20.40
Siguranță BUSSMANN KTK-R-1, 1 A, neindicatoare, standard, 600 V | AE2FHW 4XC19 KTK-R-1Clasa CC1AFerraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R1200kA la 600V AC1 1 / 2 "€18.88
Siguranță BUSSMANN KTK-R-1-1/2, 1.5 A, neindicatoare, standard, 600 V | AE2FHX 4XC20 KTK-R-1-1 / 2Clasa CC1.5AFerraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R1.5200kA la 600V AC1 1 / 2 "€20.40
Siguranta BUSSMANN KTK-R-2 Clasa 2a Cc Ktk-r 600vac | AE2FHY 4XC21 KTK-R-2CC-Ferraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R2200kA la 600 VAC1.5 "€19.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță KTK-R-1/2, 0.5 A, neindicatoare, standard, 600 V
€20.40 /unitate