BUSSMANN Timp de întârziere Clasa D - Siguranțe pentru sticle de lapte


Siguranțele Bussmann Clasa D protejează motoarele, ventilatoarele, suflantele, transportoarele și sistemele HVAC de defecțiunile electrice, minimizând timpul de nefuncționare și asigurând fiabilitatea operațională.

Filtru
Material corp: Ceramică , Stilul corpului: Cilindric , Clasa: D , Element: Dual , Indicator / Neindicativ: Neindicativ , Evaluare întreruperi: 100kA la 500 VAC , Respingere/Nerespingere: Nerefuzare , Viteza: Întârziere , Voltaj: 500 VAC
StilModelCodul culoriiDiametruFuncțional egal cuAmplificatoare cu siguranțăLungimePreț (ex. TVA)
A
35D33
Negru27.5mmSiemens 5SB4-113550ft€47.93
B
20D27
Albastru21.5mmSiemens 5SB2-712050ft€26.78
C
4D16
Maro13.2mmSiemens 5SA2-2450ft€36.45
C
4D27
Maro21.5mmSiemens 5SB2-21450ft€30.59
D
4GD27
Maro27 / 32 "Siemens 5SB242"€8.64
E
63D33
Cupru27.5mmSiemens 5SB4-116350ft€51.58
F
6D27
Verde21.5mmSiemens 5SB2-31650ft€32.60
G
16D27
Gri21.5mmSiemens 5SB2-611650ft€27.35
H
2D27
Roz21.5mmSiemens 5SB2-11250ft€30.70
D
100D125
Roșu1 1 / 3 "Siemens 5SC2-211002.25 "€84.41
I
10D27
Roșu21.5mmSiemens 5SB2-511050ft€26.52
I
10D16
Roșu13.2mmSiemens 5SA2-511050ft€29.76
J
50D33
Alb27.5mmSiemens 5B45050ft€51.44
K
25D27
Galben21.5mmSiemens 5SB2-812550ft€26.78

DESCRIERE

  • Siguranțele Bussmann Clasa D cu întârziere în timp au construcție ceramică albă pentru durabilitate și rezistență la temperatură.
  • Acestea au o capacitate de întrerupere de 50kA la 500VAC și sunt disponibile în amperajele nominale cuprinse între 2A și 100A.
  • Aceste siguranțe au o viteză întârziată pentru a proteja împotriva supraîncărcărilor temporare.

Întrebări Frecvente

Ce sunt siguranțele pentru sticle?

Siguranțele din sticlă sunt tipuri de siguranțe cu capete de dimensiuni variabile utilizate în sistemele electrice mici pentru a proteja circuitele de scurtcircuite și supracurenți. Aceste siguranțe de sticlă împiedică introducerea incorectă a siguranțelor greșite într-un circuit.

Care este diferența dintre comutatoarele fuzibile și cele nefuzibile?

Întrerupătoarele cu fuzibile sunt echipate cu siguranțe integrate care oferă protecție la supracurent pentru circuitele electrice, în timp ce comutatoarele fără fuzibile nu au siguranțe încorporate și se bazează pe alte dispozitive de protecție, cum ar fi întrerupătoarele sau siguranțele din amonte, pentru a oferi protecție la supracurent în circuit.

Cum să întrețin siguranțele Bussmann cu temporizare clasa D?

  • Asigurați-vă că siguranța și componentele din jur sunt curate și fără reziduuri.
  • Depozitați siguranțele într-o zonă uscată, curată și bine ventilată.
  • Verificați dacă tensiunea și curentul nominal corespund cerințelor circuitului.
  • Asigurați-vă că circuitul electric nu transportă un curent mai mare decât capacitatea nominală a siguranței.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?