Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN 100D125 Siguranță Industrială D125 100a 500vac | AA9NUP 1EF03

BUSSMANN 100D125 Siguranță Industrială D125 100a 500vac

În stoc
Element: AA9NUP Model: 100D125Crucea Ref: 1EF03
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
€89.78 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 3
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpCeramică
Stilul corpuluiCilindric
ClasăD
Codul culoriiRoșu
Diametru1 1 / 3 "
ElementDual
Funcțional egal cuSiemens 5SC2-21
Amplificatoare cu siguranță100
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii100kA la 500 VAC
Lungime2.25 "
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăÎntârziere
Voltaj500 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8536100040
Tara natalaSI

Variante de produs

ProdusModelCodul culoriiDiametruFuncțional egal cuAmplificatoare cu siguranțăLungimePreț
BUSSMANN 16D27 Siguranta D 16a 500vac Ceramica | AA6PMF 14L618 16D27Gri21.5mmSiemens 5SB2-611650ft€27.95
BUSSMANN 6D27 Siguranta D 6a 500vac Ceramica | AA6PMG 14L619 6D27Verde21.5mmSiemens 5SB2-31650ft€33.32
BUSSMANN 25D27 Siguranta D 25a 500vac Ceramica | AA6PMH 14L620 25D27Galben21.5mmSiemens 5SB2-812550ft€28.50
BUSSMANN 10D27 Siguranta D 10a 500vac Ceramica | AA6PMJ 14L621 10D27Roșu21.5mmSiemens 5SB2-511050ft€27.10
BUSSMANN 35D33 Siguranta D 35a 500vac Ceramica | AA6PMK 14L622 35D33Negru27.5mmSiemens 5SB4-113550ft€49.03
BUSSMANN 50D33 Siguranta D 50a 500vac Ceramica | AA6PML 14L623 50D33Alb27.5mmSiemens 5B45050ft€52.61
BUSSMANN 20D27 Siguranta D 20a 500vac Ceramica | AA6PMN 14L625 20D27Albastru21.5mmSiemens 5SB2-712050ft€27.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN 100D125 Siguranță Industrială D125 100a 500vac
€89.78 /unitate