GREENLEE Chei cu mâner în T


Filtru
Lama Material: Chrome Vanadiu Steel , Finalizarea: Oxid negru , Culoare mâner: Verde / Negru , Material mâner: Cauciuc antiderapant , Tip mâner: Ergonomic , SAE sau metric: SAE , Forma: T , Capabil Tether: Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
StilModelLungimea brațuluimâner LungimeDimensiunea sfaturilorPreț (ex. TVA)
A
0254-42
3.375 "2"3 / 32 "€13.69
B
0254-47
4.75 "2.25 "3 / 16 "€18.10
C
0254-44
4.187 "2"1 / 8 "€14.07
D
0254-46
4.375 "2.25 "5 / 32 "€15.47
E
0254-49
5"2.5 "1 / 4 "€20.03
F
0254-50
5"2.75 "5 / 16 "€23.74
G
0254-48
5"2.25 "7 / 32 "€18.44
H
0254-51
5"2.75 "3 / 8 "€29.75

Chei cu mâner în T

Cheile hexagonale Greenlee sunt potrivite pentru strângerea/slăbirea elementelor de fixare cu cap hexagonal pentru operațiuni de automobile, producție și linie de producție. Aceste chei hexagonale cu mâner în T au vârf sferic care permite o dezaliniere de până la 30 de grade și capăt tăiat pătrat pentru ușurință de utilizare în aplicații cu cuplu ridicat. Au o construcție din oțel aliat călit și tratat termic pentru durabilitate și mâner turnat pentru prindere sigură și confort pentru utilizator. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste chei hexagonale, disponibile în dimensiuni de vârf care variază de la 3/32 la 1/4 inchi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?