Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GREENLEE 0254-42 Cheie hexagonală cu mâner în T, dimensiune 3/32 inch, lungime totală 5-1/2 inch | AA3HWK 11L589

GREENLEE 0254-42 Cheie hexagonală cu mâner în T, dimensiune de 3/32 inchi, lungime totală de 5-1/2 inci

În stoc
Element: AA3HWK Model: 0254-42Crucea Ref: 11L589
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
€13.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie hexagonală
Lungimea brațului3.375 "
Materialul lameiChrome Vanadiu Steel
finalizareaOxid negru
Manipulați culoareaVerde / Negru
mâner Lungime2"
Manipulați materialulCauciuc antiderapant
Tip mânerErgonomic
SAE sau MetricSAE
ModelaT
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilor3 / 32 "
Unghiul de lucru30 grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8204110060
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungimea brațuluimâner LungimeDimensiunea sfaturilorPreț
GREENLEE 0254-44 Cheie hexagonală cu mâner în T, dimensiune 1/8 inch, lungime totală 6 inch | AA3HWL 11L591 0254-444.187 "2"1 / 8 "€14.07
GREENLEE 0254-46 Cheie hexagonală cu mâner în T, dimensiune 5/32 inch, lungime totală 6-1/2 inch | AA3HWM 11L593 0254-464.375 "2.25 "5 / 32 "€15.46
GREENLEE 0254-47 Cheie hexagonală cu mâner în T, dimensiune 3/16 inch, lungime totală 6-3/4 inch | AA3HWN 11L594 0254-474.75 "2.25 "3 / 16 "€18.10
GREENLEE 0254-48 Cheie hexagonală cu mâner în T, dimensiune 7/32 inch, lungime totală 7 inch | AA3HWP 11L595 0254-485"2.25 "7 / 32 "€18.44
GREENLEE 0254-49 Cheie hexagonală cu mâner în T, dimensiune 1/4 inch, lungime totală 7-1/2 inch | AA3HWQ 11L596 0254-495"2.5 "1 / 4 "€20.03
GREENLEE 0254-50 Cheie hexagonală cu mâner în T, dimensiune 5/16 inch, lungime totală 7-3/4 inch | AA3HWR 11L597 0254-505"2.75 "5 / 16 "€23.74
GREENLEE 0254-51 Cheie hexagonală cu mâner în T, dimensiune 3/8 inch, lungime totală 8 inch | AA3HWT 11L598 0254-515"2.75 "3 / 8 "€29.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GREENLEE 0254-42 Cheie hexagonală cu mâner în T, dimensiune de 3/32 inchi, lungime totală de 5-1/2 inci
€13.69 /unitate