Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN 4GD27 Siguranta D 4a 500vac Ceramica | AA9JRD 1DL73

BUSSMANN 4GD27 Siguranta D 4a 500vac Ceramica

În stoc
Post: AA9JRD Model: 4GD27Crucea Ref: 1DL73
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
€9.20 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 25
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpCeramică
Stilul corpuluiCilindric
ClasăD
Codul culoriiMaro
Diametru27 / 32 "
ElementDual
Funcțional egal cuSiemens 5SB2
Amplificatoare cu siguranță4
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii100kA la 500 VAC
Lungime2"
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăÎntârziere
Voltaj500 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0014
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8536100040
Tara natalaSI

Variante de produs

ProdusModelCodul culoriiDiametruFuncțional egal cuAmplificatoare cu siguranțăLungimePreț
BUSSMANN 16D27 Siguranta D 16a 500vac Ceramica | AA6PMF 14L618 16D27Gri21.5mmSiemens 5SB2-611650ft€27.95
BUSSMANN 6D27 Siguranta D 6a 500vac Ceramica | AA6PMG 14L619 6D27Verde21.5mmSiemens 5SB2-31650ft€33.32
BUSSMANN 25D27 Siguranta D 25a 500vac Ceramica | AA6PMH 14L620 25D27Galben21.5mmSiemens 5SB2-812550ft€28.50
BUSSMANN 10D27 Siguranta D 10a 500vac Ceramica | AA6PMJ 14L621 10D27Roșu21.5mmSiemens 5SB2-511050ft€27.10
BUSSMANN 35D33 Siguranta D 35a 500vac Ceramica | AA6PMK 14L622 35D33Negru27.5mmSiemens 5SB4-113550ft€49.03
BUSSMANN 50D33 Siguranta D 50a 500vac Ceramica | AA6PML 14L623 50D33Alb27.5mmSiemens 5B45050ft€52.61
BUSSMANN 20D27 Siguranta D 20a 500vac Ceramica | AA6PMN 14L625 20D27Albastru21.5mmSiemens 5SB2-712050ft€27.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN 4GD27 Siguranta D 4a 500vac Ceramica
€9.20 /unitate