SHURTAPE Banda adeziva


Filtru
grad: Industrial , Forma: Roll continuu , Tip: Banda adeziva
StilModelForța de tracțiunePuterea de aderențăAdezivGrosimeLăţimeCuloriDiametruLungimePreț (ex. TVA)
A
PC 610
21 lb./in.56 oz / in.Cauciuc10mil.48mmSilver6.17 "55m€587.62
B
DF 545
25 lb./in.45 oz / in.Cauciuc natural/Amestec de cauciuc sintetic13.5mil.48mmLiner natural/albastru6.09 "33m€1,278.49
C
PC 618
27 lb./in.55 oz / in.Cauciuc natural10mil.48mmSilver5.95 "55m€26.60
D
PC 618
27 lb./in.55 oz / in.Cauciuc natural10mil.72mmNegru6.05 "55m€733.14
E
PC 621
27 lb./in.62 oz / in.Cauciuc11mil.48mmSilver6.215 "55m€916.24

Banda adeziva

Benzile pentru conducte Shurtape sunt ideale pentru securizarea, repararea, impachetarea, cusătura, ambalarea, codificarea culorilor și aplicațiile de mascare. Aceste benzi cu trei straturi au un suport din polietilenă rezistent la apă laminat pe o armătură din pânză și un adeziv agresiv de cauciuc în stratul inferior pentru aderență excelentă, conformabilitate, putere de reținere și rezistență la temperatură. Modelele din seria D5 154 ale mărcii au părți cu aderență dublu acoperite (bandă adezivă pentru pictori pe o parte pentru mascarea lucrărilor și adeziv din cauciuc pe cealaltă pentru prinderea în siguranță a acoperirilor de protecție); ideal atât pentru aplicații uscate, cât și umede. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste benzi de pânză și bandă adezivă disponibile în variante de culoare argintiu, negru, natural/albastru pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?