Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHURTAPE PC 618 Bandă adezivă 48mm x 55m 10 mil Argintiu | AB7XGM 24K269

SHURTAPE Bandă adezivă PC 618 48mm x 55m 10 mil Argintiu

În stoc
Articol: AB7XGM Model: PC 618Crucea Ref: 24K269
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
€26.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanda adeziva
Puterea de aderență55 oz / in.
AdezivCauciuc natural
CuloriSilver
Diametru5.95 "
Lungime55m
Materialpolietilenă
Temp de performanță50 de grade până la 200 de grade F
ModelaRoll continuu
Forța de tracțiune27 lb./in.
Grosime10mil.
Lăţime48mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS5906100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelForța de tracțiunePuterea de aderențăAdezivGrosimeLăţimeCuloriDiametruLungimePreț
SHURTAPE PC 618 Bandă adezivă 72mm x 55m 10 mil Negru PK 16 | AB7XHB 24K289 PC 61827 lb./in.55 oz / in.Cauciuc natural10mil.72mmNegru6.05 "55m€733.14
Bandă adezivă SHURTAPE DF 545 48mm x 33m 13.5 Mil Albastru - Pachet De 24 | AB7XJM 24K328 DF 54525 lb./in.45 oz / in.Cauciuc natural/Amestec de cauciuc sintetic13.5mil.48mmLiner natural/albastru6.09 "33m€1,278.49
SHURTAPE PC 621 Bandă adezivă 48mm x 55m Argintiu PK24 | AH9PTQ 40TT97 PC 62127 lb./in.62 oz / in.Cauciuc11mil.48mmSilver6.215 "55m€916.24
Bandă adezivă SHURTAPE PC 610 48mm x 55m Gri închis PK24 | AH9PTV 40TU02 PC 61021 lb./in.56 oz / in.Cauciuc10mil.48mmSilver6.17 "55m€587.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHURTAPE Bandă adezivă PC 618 48mm x 55m 10 mil Argintiu
€26.60 /unitate