Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranta BUSSMANN KTK-R-25 Clasa 25a Cc Ktk-r 600vac | AE8QMP 6F200

BUSSMANN KTK-R-25 Siguranta 25a Clasa Cc Ktk-r 600vac

În stoc
Element: AE8QMP Model: KTK-R-25Crucea Ref: 6F200
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
€18.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpMelamina
Stilul corpuluiCilindric
ClasăCC
Diametru13 / 32 "
ElementSingur
Funcțional egal cuFerraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R
Amplificatoare cu siguranță25
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii200kA la 600 VAC
Lungime1.5 "
Respingere / NerefuzareRespingere
VitezăActiune rapida
Voltaj600 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)1.04
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)1.04
Codul HS8536100040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelClasăEvaluare curentFuncțional egal cuAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiLungimePreț
BUSSMANN KTK-R-4/10 Siguranță 4/10a Clasa Cc Ktk-r 600vac | AA9FGK 1CW91 KTK-R-4/10CC-Ferraz / Gould ATMR, Littelfuse KLK-R4/10200kA la 600 VAC1.5 "€19.38
Siguranta BUSSMANN KTK-R-7 Clasa 7a Cc Ktk-r 600vac | AA9FGL 1CW92 KTK-R-7CC-Ferraz / Gould ATMR, Littelfuse KLK-R7200kA la 600 VAC1.5 "€19.38
BUSSMANN KTK-R-6/10 Siguranță 6/10a Clasa Cc Ktk-r 600vac | AD9PCL 4TWU3 KTK-R-6/10CC-Ferraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R6/10200kA la 600 VAC1.5 "€22.69
Siguranță BUSSMANN KTK-R-1/2, 0.5 A, neindicatoare, standard, 600 V | AE2FHU 4XC17 KTK-R-1/2Clasa CC0.5AFerraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R1/2200kA la 600V AC1 1 / 2 "€20.40
BUSSMANN KTK-R-3/4 Siguranță 3/4a Clasa Cc Ktk-r 600vac | AE2FHV 4XC18 KTK-R-3/4CC-Ferraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R3/4200kA la 600 VAC1.5 "€20.40
Siguranță BUSSMANN KTK-R-1, 1 A, neindicatoare, standard, 600 V | AE2FHW 4XC19 KTK-R-1Clasa CC1AFerraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R1200kA la 600V AC1 1 / 2 "€18.88
Siguranță BUSSMANN KTK-R-1-1/2, 1.5 A, neindicatoare, standard, 600 V | AE2FHX 4XC20 KTK-R-1-1 / 2Clasa CC1.5AFerraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R1.5200kA la 600V AC1 1 / 2 "€20.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN KTK-R-25 Siguranta 25a Clasa Cc Ktk-r 600vac
€18.88 /unitate