GREENLEE Exerciții pilot


Filtru
Dimensiunea mandrinei: 3 / 8 " , Constructie: Otel carbon , Drill pilot: 1/4 "dia. X 1-1 / 2" L , Forma tijei: Hex
StilModelMaterialLungime totalăDimensiunea coziiPreț (ex. TVA)
A
645-001
Oțel cobalt2 7 / 64 "1 / 4 "€21.55
B
925-002
Oțel de mare viteză1 29 / 32 "3 / 8 "€22.49

Exerciții pilot

Burghiile pilot Greenlee au dinți de carbură de precizie pentru tăierea cu ușurință a oțelului inoxidabil. Aceste unități au un arbore de schimbare rapidă care permite schimbarea capetelor de tăiere printr-o simplă apăsare și întoarcere și pot fi utilizate pentru mai multe dimensiuni de cap de tăiere. Aceste burghie pilot din oțel cobalt sunt integrate cu un vârf cu punct despicat pentru a preveni mersul și un opritor cu flanșă pentru a preveni supraforarea.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?