Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GREENLEE 645-001 Burghiu pilot, 1/2 inch diametru, oțel cobalt | AB4FYY 1XRN6

GREENLEE 645-001 Burghiu pilot, 1/2 inch diametru, oțel cobalt

În stoc
Element: AB4FYY Model: 645-001Crucea Ref: 1XRN6

Descarcă-l Mai 9, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€21.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie pilot
Dimensiune Chuck3 / 8 "
ConstrucţieOtel carbon
Se potrivește cu diametrul ferăstrăului.5/8 până la 2-1 / 2 in.
MaterialOțel cobalt
Lungime totală2 7 / 64 "
Dia pilot.1 / 4 "
Lungimea pilotului2 1 / 2 "
Shak ShapeHex
Dimensiunea cozii1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8207502080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterialLungime totalăDimensiunea coziiPreț
GREENLEE 925-002 Burghiu pilot mare, 1/4 inch dia., 1-1/2 inch lungime, oțel de mare viteză | AB4FZL 1XRR1 925-002Oțel de mare viteză1 29 / 32 "3 / 8 "€22.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GREENLEE 645-001 Burghiu pilot, 1/2 inch diametru, oțel cobalt
€21.55 /unitate