RED HAT Supape electromagnetice pentru ulei și apă

Prezintă o configurație de supapă normal închisă, potrivită pentru utilizare cu aer, gaze inerte și apă potabilă. Proiectat pentru controlul condițiilor de reflux, amestecarea sau distribuirea lichidelor de proces sau acționând ca supape de închidere și eliberare în aplicații de transfer și depozitare chimice

Filtru

RED HAT -

Electrovalva colector de praf din aluminiu

StilModelLățimea totalăLinia centrală a țevii Dimensiunea centruluiCoeficientul de volumDimensiunea conducteiWattsMax. Temperatura fluiduluiNEMA Rating-ulOrificiu Dia.Preț (ex. TVA)
A8353G0522 15 / 16 "3.75 "15.003 / 4 "6.1150 grade F1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.125 "€352.82
B8353G0413"2-13/16 "20.001"6.1185 grade F1, 2, 3, 3S, 4 și 4X1.125 "€267.54
C8353J0393"2-13/16 "53.001.5 "10.1150 grade F1, 2, 3, 3S, 4, 4X2"€407.58
StilModelPreț (ex. TVA)
A8320G184MO€307.24
A8320G184MS€313.56
RED HAT -

Electrovană de evacuare rapidă din alamă

StilModelOrificiu Dia.Linia centrală a țevii Dimensiunea centruluiCoeficientul de volumInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiConfigurare supapăPreț (ex. TVA)
AEF8320G1721 / 16 "2-13/16 "0.093.875 "3.125 "2 15 / 16 "1 / 4 "Universal€400.27
A8320G1721 / 16 "2-13/16 "0.093.875 "3.125 "2 15 / 16 "1 / 4 "Universal€279.53
B8320G0131 / 16 "2.187 "0.093.187 "1.187 "1 11 / 16 "1 / 8 "În mod normal închis€210.38
CEF8321G0023 / 8 "2-13/16 "0.803.875 "3.125 "2 15 / 16 "3 / 8 "În mod normal închis€791.87
DEF8317G0353 / 32 "3-9/16 "0.204"2"2"1 / 4 "În mod normal închis€607.85
A8320G1843 / 32 "1.75 "0.124"3"3"1 / 4 "În mod normal închis€357.80
AEF8320G1843 / 32 "1.75 "0.123.875 "3.125 "2 15 / 16 "1 / 4 "În mod normal închis€385.28
E8317G0233 / 32 "1-9/16 "0.203"2"2.187 "1 / 4 "În mod normal închis€411.47
A8320G1743 / 32 "2-13/16 "0.123.875 "3.125 "2 15 / 16 "1 / 4 "Universal€258.58
AEF8320G1743 / 32 "2-13/16 "0.123.875 "3.125 "2 15 / 16 "1 / 4 "Universal€396.95
F8317G0353 / 32 "3-9/16 "0.204"2"2"1 / 4 "În mod normal închis€423.11
GEF8317G0353 / 32 "1-9/16 "0.204"2 1 / 16 "2"1 / 4 "În mod normal închis€549.94
H8321G0029 / 32 "2-13/16 "0.803.875 "3.125 "2 15 / 16 "3 / 8 "În mod normal închis€654.61
I8321G0039 / 32 "3-9/16 "0.803"3"2"1 / 4 "În mod normal Deschis€655.93
StilModelConfigurare supapăLinia centrală a țevii Dimensiunea centruluiCoeficientul de volumWattsCarcasă bobinăMax. Temperatura fluiduluiNEMA Rating-ulOrificiu Dia.Preț (ex. TVA)
A8320G136MSÎn mod normal Deschis1.75 "0.066.1Etanșă fără cutie de joncțiune180 grade F1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 64 "€289.50
AEF8320G174MSUniversal1.375 "0.1217.1Rezistent la explozie și etanș200 grade F3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 32 "€498.43
RED HAT -

Supape electromagnetice

StilModelMin. Diferențial de presiune de funcționareMaterial corpLinia centrală a țevii Dimensiunea centruluiNEMA Rating-ulOrificiu Dia.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
AEF8342G020120 / 60DA0 psiAlamă2.5 "3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 16 "6.25 "2.625 "2 11 / 16 "€1,371.41
B8360G0710 psiPlastic-1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 16 "4.375 "2.25 "1 15 / 16 "€263.90
C8342G0200 psiAlamă2.5 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 16 "6.25 "2.625 "2 11 / 16 "€946.67
DHT8353G041V120/60 110/50DA5 psiAluminiu2-13/16 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.125 "4.5 "3.437 "2 15 / 16 "€574.93
E8316G01610 psiAlamă3.187 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "5.25 "4 5 / 16 "2.75 "€713.56
FEFHC8321G001125 / DCDD10 psiAlamă2"3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 99 / 32 "3 15 / 16 "3.125 "2.5 "€934.72
RED HAT -

Electrovană cu închidere lentă din alamă

StilModelLinia centrală a țevii Dimensiunea centruluiCoeficientul de volumOrificiu Dia.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A8221G0053.75 "5.503 / 4 "4 9 / 16 "2 15 / 16 "3.437 "3 / 4 "€528.89
A8221G0033.625 "3.509 / 16 "4.375 "2 15 / 16 "3.437 "1 / 2 "€495.59
A8221G0013.625 "3.009 / 16 "4.375 "2 15 / 16 "3.437 "3 / 8 "€515.71
B8221G0094"13.001.125 "5 9 / 16 "3 11 / 16 "3 9 / 16 "1.25 "€1,162.71
A8221G0074"11.501"5.625 "3.75 "3.187 "1"€1,049.51
A8221G0114.187 "24.001.25 "6.125 "4.375 "4.125 "1.5 "€1,684.98
A8221G0134.625 "36.001.75 "7.375 "5 1 / 16 "4.75 "2"€2,041.39
RED HAT -

Electrovană din alamă

StilModelIP Rating-ulMaterial corpLinia centrală a țevii Dimensiunea centruluiMax. Temperatura fluiduluiMass-mediaMin. Diferențial de presiune de funcționareNEMA Rating-ulOrificiu Dia.Preț (ex. TVA)
AEF8317H307-Alamă3.125 "149 grade FAer / gaz inert5 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 91 / 16 "€717.17
BEF8262H002-Alamă2.5 "180 grade FAer / gaz inert, ulei ușor și apă0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 91 / 8 "€251.86
CEF8210G035-Alamă3-15/16 "180 grade FAer / gaz inert, ulei ușor și apă0 psi3, 4, 4X, 7, 93 / 4 "€721.56
CEF8210G006-Alamă3.375 "175 grade FAer / gaz inert, ulei ușor și apă5 psi3, 4, 4X, 7, 95 / 8 "€553.11
CEF8210G009-Alamă3"180 grade FAer / gaz inert, ulei ușor și apă5 psi3, 4, 4X, 7, 93 / 4 "€426.41
DEF8210G022-Alamă4.187 "180 grade FAer / gaz inert, ulei ușor și apă5 psi3, 4, 4X, 7, 91.25 "€1,185.20
EEF8320G182-Alamă1-13/16 "200 grade F-0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 91 / 16 "€486.95
CEF8210G094-Alamă3.375 "180 grade FAer / gaz inert și apă0 psi3, 4, 4X, 7, 95 / 8 "€472.12
FEVX8316G382MB17596-316 oțel inoxidabil2.875 "140 grade F-15 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 95 / 16 "€2,560.31
GEF8316G301-Alamă4.5 "140 grade FAer / gaz inert0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 95 / 16 "€1,213.82
CEF8210G033-Alamă3-13/16 "180 grade FAer / gaz inert, ulei ușor și apă0 psi3, 4, 4X, 7, 95 / 8 "€623.62
CEF8210G056-Alamă4-13/16 "180 grade FAer / gaz inert, ulei ușor și apă0 psi3, 4, 4X, 7, 91.25 "€1,057.55
HEF8210G015-Alamă3.625 "180 grade FAer / gaz inert și apă5 psi3, 4, 4X, 7, 97 / 16 "€432.84
CEF8210G034-Alamă3.437 "180 grade FAer / gaz inert, ulei ușor și apă0 psi3, 4, 4X, 7, 95 / 8 "€612.22
IEF8314H300-Alamă1-5/16 "149 grade FAer / gaz inert0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 91 / 20 "€594.36
CEF8210G101-Alamă4-9/16 "180 grade FAer / gaz inert, ulei ușor și apă5 psi3, 4, 4X, 7, 91.75 "€2,355.01
JEF8345H003-Alamă4"180 grade FAer / gaz inert10 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 91 / 16 "€700.33
CEF8210G100-Alamă4-9/16 "180 grade FAer / gaz inert, ulei ușor și apă5 psi3, 4, 4X, 7, 91.75 "€1,591.48
KEF8316G054-Alamă3-1/16 "180 grade F-10 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 95 / 8 "€917.02
LEF8316G302-Alamă2.875 "140 grade F-15 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 95 / 16 "€1,217.42
CEF8210G093-Alamă3.375 "180 grade FAer / gaz inert și apă0 psi3, 4, 4X, 7, 95 / 8 "€492.70
EEF8320G182-Alamă1-13/16 "150 grade F-0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 91 / 16 "€446.69
DEF8210G004-Alamă4"180 grade FAer / gaz inert, ulei ușor și apă5 psi3, 4, 4X, 7, 91"€674.59
MEF8317G307-Alamă3.5 "140 grade FAer / gaz inert5 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 91 / 16 "€723.15
N8030G071-Alamă3.875 "200 grade FAer / gaz inert și apă0 psi77 / 16 "€502.29
RED HAT -

Electrovană unică

StilModelNEMA Rating-ulLinia centrală a țevii Dimensiunea centruluiCoeficientul de volumOrificiu Dia.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A8345G0011, 2, 3, 3S, 4, 4X2.031 "0.091 / 16 "4 11 / 16 "2 1 / 16 "3"1 / 4 "€535.66
B8342G0011, 2, 3, 3S, 4, 4X4"0.703 / 16 "4.437 "2 15 / 16 "2 9 / 16 "1 / 4 "€582.17
C8344G0741, 2, 3, 3S, 4, 4X2-15/16 "1.403 / 8 "4 1 / 16 "3.187 "6 1 / 16 "1 / 2 "€1,284.49
D8345P0011, 2, 3, 3S, 4, 4X3.5 "0.091 / 16 "5.625 "3.75 "3.38 "1 / 4 "€654.43
C8344G0701, 2, 3, 3S, 4, 4X2.187 "0.801 / 4 "4 1 / 16 "4 13 / 16 "3.125 "1 / 4 "€1,030.68
C8344G0271, 2, 3, 3S, 4, 4X2"1.403 / 8 "4.125 "6 1 / 16 "3.187 "1 / 2 "€1,436.67
A8345G0011, 2, 3, 3S, 4, 4X4"0.091 / 16 "4 11 / 16 "3"2 1 / 16 "1 / 4 "€472.50
C8344G0011, 2, 3, 3S, 4, 4X2.187 "0.803 / 8 "4 1 / 16 "4 13 / 16 "3.125 "3 / 8 "€1,082.93
B8342G003P1, 2, 3, 3S, 4, 4X2.5 "0.703 / 16 "4.437 "2.625 "2 11 / 16 "3 / 8 "€969.88
B8342G0031, 2, 3, 3S, 4, 4X4"0.703 / 16 "4.437 "2 15 / 16 "2 9 / 16 "3 / 8 "€594.36
CEF8344G070120/60 110/50DA3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 92.187 "0.801 / 4 "4 1 / 16 "4 13 / 16 "3.125 "1 / 4 "€1,273.58
EEF8345G0013, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 94"0.091 / 16 "4 11 / 16 "3"2 1 / 16 "1 / 4 "€652.81
BEF8342G0013, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 94"0.703 / 16 "4.437 "2 15 / 16 "2 9 / 16 "1 / 4 "€773.46
CEF8344G07024 / DCDD3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 92.187 "0.801 / 4 "4 1 / 16 "4 13 / 16 "3.125 "1 / 4 "€1,287.49
FEF8345G00124 / DCDD3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 92"0.091 / 16 "4 11 / 16 "3"2.125 "1 / 4 "€670.54
BEF8342G0033, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 94"0.703 / 16 "4.437 "2 15 / 16 "2 9 / 16 "3 / 8 "€788.31
CEF8344G0743, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 92-15/16 "1.403 / 8 "4 1 / 16 "3.187 "6 1 / 16 "1 / 2 "€1,508.46
RED HAT -

Electrovana de 3/2 inch

StilModelInălțime totalăLinia centrală a țevii Dimensiunea centruluiCoeficientul de volumLungime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiConfigurare supapăVoltajPreț (ex. TVA)
AEF8320G17424 / DCDD3 11 / 16 "1-13/16 "0.121-11/16 "1 13 / 16 "1 / 4 "Universal24 VDC€425.06
A8320G192120/60 110/50DA3 11 / 16 "1-13/16 "0.091-11/16 "1 13 / 16 "1 / 4 "În mod normal Deschis110 / 120 VAC€332.78
B8320G194120/60 110/50DA3 11 / 16 "1-13/16 "0.121-11/16 "1 13 / 16 "1 / 4 "În mod normal Deschis110 / 120 VAC€271.97
A8320G176120/60 110/50DA3 11 / 16 "1-13/16 "0.251-11/16 "1 13 / 16 "1 / 4 "Universal110 / 120 VAC€266.96
BEF8321G001120/60 110/50DA3 15 / 16 "2"0.803.125 "2.5 "1 / 4 "În mod normal închis110 / 120 VAC€794.67
CEF8321G00224 / DCDD3 15 / 16 "2"0.803.125 "2.5 "3 / 8 "În mod normal închis24 VDC€793.74
C8321G001120/60 110/50DA3 15 / 16 "2"0.803.125 "2.5 "1 / 4 "În mod normal închis110 / 120 VAC€662.20
CEF8321G00124 / DCDD3 15 / 16 "2"0.803.125 "2.5 "1 / 4 "În mod normal închis24 VDC€791.43
C8321G00124 / DCDD3 15 / 16 "2"0.803.125 "2.5 "1 / 4 "În mod normal închis24 VDC€729.95
B8320G136120/60 110/50DA3.25 "1-5/16 "0.061.187 "1 11 / 16 "1 / 8 "În mod normal Deschis110 / 120 VAC€211.09
StilModelDimensiunea conducteiLinia centrală a țevii Dimensiunea centruluiCoeficientul de volumMin. Diferențial de presiune de funcționareOrificiu Dia.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A8353C0351"1-5/16 "20.005 psi1.125 "2.5 "2"3"€234.36
A8353H0381.5 "1-5/16 "53.0010 psi2"4.625 "5.187 "5.375 "€407.99
A8353C0333 / 4 "2.187 "10.505 psi3 / 4 "3.437 "3.437 "3.437 "€160.43
RED HAT -

Electrovană din alamă cu operator manual

StilModelOrificiu Dia.Linia centrală a țevii Dimensiunea centruluiCoeficientul de volumInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiVoltajPreț (ex. TVA)
A8344G070MO1 / 4 "2.187 "0.804.125 "4.75 "3.125 "1 / 4 "120 VAC€1,260.57
B8345G001MO1 / 16 "2.031 "0.094 11 / 16 "2 1 / 16 "3"1 / 4 "120 VAC€782.36
CEF8345G001MO120/60 110/50DA1 / 16 "2"0.094 11 / 16 "3"2.5 "1 / 4 "110 / 120 VAC€972.08
A8344G074MO3 / 8 "2"1.405"6.125 "3.187 "1 / 2 "110 / 120 VAC€1,507.40
A8344G027MO3 / 8 "2"1.404.125 "6 1 / 16 "3.187 "1 / 2 "120 VAC€1,649.82
AEF8344G074MO120/60 110/50DA3 / 8 "2"1.405"6.125 "3.187 "1 / 2 "110 / 120 VAC€1,738.68
D8342G003MS120 / 60DA3 / 16 "2.5 "0.704.437 "2.625 "2 11 / 16 "3 / 8 "120 VAC€757.81
EEF8342G003MS120 / 60DA3 / 16 "2.5 "0.704.437 "2.625 "2 11 / 16 "3 / 8 "120 VAC€962.53
EEF8342G003PMS120 / 60DA3 / 16 "2.5 "0.704.437 "2.625 "2 11 / 16 "3 / 8 "120 VAC€1,401.17
RED HAT -

Electrovana din oțel inoxidabil

StilModelMax. Temperatura fluiduluiMaterial corpLinia centrală a țevii Dimensiunea centruluiMass-mediaMin. Diferențial de presiune de funcționareNEMA Rating-ulOrificiu Dia.Inălțime totalăPreț (ex. TVA)
A8320G001120 grade FAlamă1.75 "-0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 16 "3.75 "€225.31
BWSNF8327B10224 / DCD125 grade FOţel inoxidabil2.5 "Aer / gaz inert, ulei ușor și apă0 psi-1 / 4 "5.437 "€1,947.95
CJSP8340G001130 grade FAluminiu2-5/16 "-0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 16 "4.125 "€813.31
D8340G001130 grade FAluminiu2-5/16 "-0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 64 "4"€777.82
EEF8314G301140 grade FOţel inoxidabil3-13/16 "Aer / gaz inert0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 91 / 16 "4.25 "€648.40
A8320G130140 grade FAlamă1.75 "-0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 64 "3.75 "€245.49
FEF8314G30124 / DCDD140 grade FOţel inoxidabil2"Aer / gaz inert0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 91 / 16 "3 13 / 16 "€648.40
GEF8344G370140 grade FAlamă2-5/16 "-10 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 91 / 4 "4 11 / 16 "€1,481.74
HEF8317G308140 grade FOţel inoxidabil3.5 "Aer / gaz inert5 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 91 / 4 "4"€1,008.28
IEF8317H308 24 / DC149 grade FOţel inoxidabil3.125 "Aer / gaz inert5 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 91 / 16 "4 1 / 16 "€1,008.28
JEF8314H301 12 / DC149 grade FOţel inoxidabil1-5/16 "Aer / gaz inert0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 91 / 20 "4.375 "€653.28
K8210G087150 grade FOţel inoxidabil3.437 "Aer / gaz inert și apă0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "4.187 "€1,200.84
L8344G070150 grade FAlamă2.187 "-10 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 4 "4.125 "€1,044.80
FEF8320G20024 / DCDD150 grade FOţel inoxidabil1-13/16 "Aer / gaz inert, ulei ușor și apă0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 32 "3 11 / 16 "€542.54
MEF8344G072150 grade FAlamă2"-10 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 8 "4 1 / 16 "€1,509.45
NEF8210G087150 grade FOţel inoxidabil3.437 "Aer / gaz inert și apă0 psi3, 4, 4X, 7, 95 / 8 "4.187 "€1,280.54
A8320G174150 grade FAlamă1.75 "-0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 32 "3.75 "€290.96
N8210G088150 grade FOţel inoxidabil3.437 "Aer / gaz inert și apă0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "4.187 "€1,098.03
OEF8210G038150 grade FOţel inoxidabil3-15/16 "Aer / gaz inert, ulei ușor și apă0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X, 7, 95 / 8 "4.625 "€1,979.30
PEF8320G202150 grade FOţel inoxidabil2.75 "Aer / gaz inert, ulei ușor și apă0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 32 "3.75 "€513.79
Q8342G703160 grade FOţel inoxidabil3"-0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 16 "4.437 "€1,520.85
REF8342G701120 / 60DA160 grade FOţel inoxidabil2.5 "Aer / gaz inert, ulei ușor și apă0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 16 "4.437 "€1,689.40
SEF8342G022160 grade FAlamă2-9/16 "-0 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 16 "6.25 "€1,580.30
T8342G501160 grade FAlamă3"-0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 16 "4.437 "€619.24
U8342G701160 grade FOţel inoxidabil3"-0 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 16 "4.437 "€1,465.79
RED HAT -

Electrovana 316 din oțel inoxidabil

StilModelLățimea totalăLinia centrală a țevii Dimensiunea centruluiCoeficientul de volumDimensiunea conducteiMaterial sigiliuConfigurare supapăVoltajWattsPreț (ex. TVA)
AEV8314G30124 / DCDD1 5 / 16 "2"0.081 / 4 "BNRUniversal24 VDC1.4€664.25
BEV8327G04224 / DCDD1.187 "2"0.491 / 4 "extensie FKUniversal24 VDC11.6€1,180.41
BEV8327G042120 / 50-60DA1.187 "2"0.491 / 4 "extensie FKUniversal110 / 120 VAC12€1,217.47
CEV8316G382V24 / DCDD2.125 "2-13/16 "1.803 / 8 "BNRÎn mod normal închis24 VDC0.55€1,534.57
DEV8316G381V24 / DCDD3 5 / 16 "2-13/16 "1.501 / 4 "extensie FKÎn mod normal închis24 VDC0.55€1,539.70
DEV8316G384V24 / DCDD3.5 "4.437 "4.001 / 2 "extensie FKÎn mod normal închis24 VDC0.55€1,570.91

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?