Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED HAT 8342G020 Electrovalvă dublă 4/2 1/4 inch 120/110v | AB7ZRE 24W661

RED HAT 8342G020 Electrovalvă dublă 4/2 1/4 inch 120/110v

În stoc
Element: AB7ZRE Model: 8342G020Crucea Ref: 24W661
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
€946.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSolenoid Valve
Material corpAlamă
Linia centrală a țevii Dimensiunea centrului2.5 "
Coeficientul de volum0.70
Carcasă bobinăEtanșă fără cutie de joncțiune
Clasa de izolație a bobineiF
Legăturile electrice1/2 "conductă cu 18" conductoare
Hz50/60
IP Rating-ul66
Max. Temperatura fluidului160 grade F
Mass-mediaAer / gaz inert, ulei ușor și apă
Min. Diferențial de presiune de funcționare0 psi
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orificiu Dia.3 / 16 "
Inălțime totală6.25 "
Lungime totală2.625 "
Lățimea totală2 11 / 16 "
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Material sigiliuBNR
Proiectarea supapelor4-Way / 2-Position
Voltaj110 / 120 VAC
Watts16.1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.75
Înălțimea navei (cm)21.34
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8481809005
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMin. Diferențial de presiune de funcționareMaterial corpLinia centrală a țevii Dimensiunea centruluiNEMA Rating-ulOrificiu Dia.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
RED HAT HT8353G041V120/60 110/50DA Electrovalvă 2/2 1 inch Nc 120/110v Aluminiu | AB7ZPV 24W626 HT8353G041V120/60 110/50DA5 psiAluminiu2-13/16 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.125 "4.5 "3.437 "2 15 / 16 "€574.93
RED HAT EFHC8321G001125/DCDD Electrovalva 3/2 1/4 inch Nc 125v Alama | AB7ZQQ 24W647 EFHC8321G001125 / DCDD10 psiAlamă2"3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 99 / 32 "3 15 / 16 "3.125 "2.5 "€934.73
RED HAT EF8342G020120/60DA Electrovalvă dublă 4/2 1/4 inch 120/110v | AB7ZRY 24W678 EF8342G020120 / 60DA0 psiAlamă2.5 "3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 16 "6.25 "2.625 "2 11 / 16 "€1,371.41
RED HAT 8360G071 Electrovalva 3/2 1/4 inch 120/110v | AG6QMH 44U314 8360G0710 psiPlastic-1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 16 "4.375 "2.25 "1 15 / 16 "€263.90
RED HAT 8316G016 Electrovalvă 3/2 3/8 inch NU 120/110V | AH9UVC 44U287 8316G01610 psiAlamă3.187 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "5.25 "4 5 / 16 "2.75 "€713.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HAT 8342G020 Electrovalvă dublă 4/2 1/4 inch 120/110v
€946.67 /unitate