Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED HAT EFHC8321G001125/DCDD Electrovalva 3/2 1/4 inch Nc 125v Alama | AB7ZQQ 24W647

RED HAT EFHC8321G001125/DCDD Electrovalvă 3/2 1/4 inch Nc 125v alamă

În stoc
Articol: AB7ZQQ Model: EFHC8321G001125/DCDDCrucea Ref: 24W647

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€987.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSolenoid Valve
Material corpAlamă
Linia centrală a țevii Dimensiunea centrului2"
Coeficientul de volum0.80
Carcasă bobinăRezistent la explozie și etanș
Clasa de izolație a bobineiH
Legăturile electrice1/2 "conductă cu 18" conductoare
Max. Temperatura fluidului120 grade F
Mass-mediaAer / gaz inert, ulei ușor și apă
Min. Diferențial de presiune de funcționare10 psi
NEMA Rating-ul3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9
Orificiu Dia.9 / 32 "
Inălțime totală3 15 / 16 "
Lungime totală3.125 "
Lățimea totală2.5 "
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Material sigiliuBNR
Configurare supapăÎn mod normal închis
Proiectarea supapelor3-Way / 2-Position
Voltaj125 VDC
Watts20.6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS8481809005
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMin. Diferențial de presiune de funcționareMaterial corpLinia centrală a țevii Dimensiunea centruluiNEMA Rating-ulOrificiu Dia.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
RED HAT HT8353G041V120/60 110/50DA Electrovalvă 2/2 1 inch Nc 120/110v Aluminiu | AB7ZPV 24W626 HT8353G041V120/60 110/50DA5 psiAluminiu2-13/16 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.125 "4.5 "3.437 "2 15 / 16 "€577.01
RED HAT 8342G020 Electrovalvă dublă 4/2 1/4 inch 120/110v | AB7ZRE 24W661 8342G0200 psiAlamă2.5 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 16 "6.25 "2.625 "2 11 / 16 "€1,024.16
RED HAT EF8342G020120/60DA Electrovalvă dublă 4/2 1/4 inch 120/110v | AB7ZRY 24W678 EF8342G020120 / 60DA0 psiAlamă2.5 "3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 16 "6.25 "2.625 "2 11 / 16 "€1,437.55
RED HAT 8360G071 Electrovalva 3/2 1/4 inch 120/110v | AG6QMH 44U314 8360G0710 psiPlastic-1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 16 "4.375 "2.25 "1 15 / 16 "€285.49
RED HAT 8316G016 Electrovalvă 3/2 3/8 inch NU 120/110V | AH9UVC 44U287 8316G01610 psiAlamă3.187 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "5.25 "4 5 / 16 "2.75 "€752.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HAT EFHC8321G001125/DCDD Electrovalvă 3/2 1/4 inch Nc 125v alamă
€987.29 /unitate