Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED HAT 8316G016 Electrovalvă 3/2 3/8 inch NU 120/110V | AH9UVC 44U287

RED HAT 8316G016 Electrovalvă 3/2 3/8 inch NU 120/110V

În stoc
Element: AH9UVC Model: 8316G016Crucea Ref: 44U287
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
€713.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSolenoid Valve
Material corpAlamă
Linia centrală a țevii Dimensiunea centrului3.187 "
Coeficientul de volum2.50
Carcasă bobinăEtanșă fără cutie de joncțiune
Clasa de izolație a bobineiF
Legăturile electrice1/2 "conductă cu 18" conductoare
Protectia mediuluiInterior exterior
Hz50/60
IP Rating-ul66
Max. Temperatura fluidului180 grade F
Min. Diferențial de presiune de funcționare10 psi
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orificiu Dia.5 / 8 "
Inălțime totală5.25 "
Lungime totală4 5 / 16 "
Lățimea totală2.75 "
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Material sigiliuBNR
TipAer, gaze inerte, apă
Configurare supapăÎn mod normal Deschis
Proiectarea supapelor3-Way / 2-Position
Voltaj120 VAC
Watts17.1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9278
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Grup de produse electrovalve: electrovalve
    • Max. Presiune de funcționare diferențială aer / gaz inert: 250 psi
    • Max. Apă diferențială de presiune de funcționare: 250 psi
    • Max. Ulei ușor diferențial de presiune de funcționare: fără evaluare

Variante de produs

ProdusModelMin. Diferențial de presiune de funcționareMaterial corpLinia centrală a țevii Dimensiunea centruluiNEMA Rating-ulOrificiu Dia.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
RED HAT HT8353G041V120/60 110/50DA Electrovalvă 2/2 1 inch Nc 120/110v Aluminiu | AB7ZPV 24W626 HT8353G041V120/60 110/50DA5 psiAluminiu2-13/16 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.125 "4.5 "3.437 "2 15 / 16 "€574.93
RED HAT EFHC8321G001125/DCDD Electrovalva 3/2 1/4 inch Nc 125v Alama | AB7ZQQ 24W647 EFHC8321G001125 / DCDD10 psiAlamă2"3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 99 / 32 "3 15 / 16 "3.125 "2.5 "€934.73
RED HAT 8342G020 Electrovalvă dublă 4/2 1/4 inch 120/110v | AB7ZRE 24W661 8342G0200 psiAlamă2.5 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 16 "6.25 "2.625 "2 11 / 16 "€946.67
RED HAT EF8342G020120/60DA Electrovalvă dublă 4/2 1/4 inch 120/110v | AB7ZRY 24W678 EF8342G020120 / 60DA0 psiAlamă2.5 "3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 16 "6.25 "2.625 "2 11 / 16 "€1,371.41
RED HAT 8360G071 Electrovalva 3/2 1/4 inch 120/110v | AG6QMH 44U314 8360G0710 psiPlastic-1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 16 "4.375 "2.25 "1 15 / 16 "€263.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HAT 8316G016 Electrovalvă 3/2 3/8 inch NU 120/110V
€713.56 /unitate