Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED HAT 8353C033 Electrovalva 2/2 3/4 inch Nc Aluminiu | AE4MLH 5LU47

RED HAT 8353C033 Electrovalvă 2/2 3/4 inch Nc Aluminiu

În stoc
Articol: AE4MLH Model: 8353C033Crucea Ref: 5LU47

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€160.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa colector de praf pilotată la distanță
Material corpAluminiu
Linia centrală a țevii Dimensiunea centrului2.187 "
Coeficientul de volum10.50
Max. Temperatura fluidului185 grade F
Mass-mediaAer / gaz inert
Min. Diferențial de presiune de funcționare5 psi
Orificiu Dia.3 / 4 "
Inălțime totală3.437 "
Lungime totală3.437 "
Lățimea totală3.437 "
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Material sigiliuBNR
Configurare supapăÎn mod normal închis
Proiectarea supapelor2-Way / 2-Position

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8481809005
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiLinia centrală a țevii Dimensiunea centruluiCoeficientul de volumMin. Diferențial de presiune de funcționareOrificiu Dia.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
RED HAT 8353C035 Electrovalvă 2/2 1 inch Nc Aluminiu | AE4MLK 5LU49 8353C0351"1-5/16 "20.005 psi1.125 "2.5 "2"3"€234.36
RED HAT 8353H038 Electrovalvă 2/2 1-1/2 inch Nc Aluminiu | AE4MLM 5LU51 8353H0381.5 "1-5/16 "53.0010 psi2"4.625 "5.187 "5.375 "€407.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HAT 8353C033 Electrovalvă 2/2 3/4 inch Nc Aluminiu
€160.43 /unitate