Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED HAT 8353C035 Electrovalvă 2/2 1 inch Nc Aluminiu | AE4MLK 5LU49

RED HAT 8353C035 Electrovalvă 2/2 1 inch Nc Aluminiu

În stoc
Articol: AE4MLK Model: 8353C035Crucea Ref: 5LU49

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€234.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa colector de praf pilotată la distanță
Material corpAluminiu
Linia centrală a țevii Dimensiunea centrului1-5/16 "
Coeficientul de volum20.00
Max. Temperatura fluidului185 grade F
Mass-mediaAer / gaz inert
Min. Diferențial de presiune de funcționare5 psi
Orificiu Dia.1.125 "
Inălțime totală2.5 "
Lungime totală2"
Lățimea totală3"
Dimensiunea conductei1"
Material sigiliuBNR
Configurare supapăÎn mod normal închis
Proiectarea supapelor2-Way / 2-Position

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8481809005
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiLinia centrală a țevii Dimensiunea centruluiCoeficientul de volumMin. Diferențial de presiune de funcționareOrificiu Dia.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
RED HAT 8353C033 Electrovalva 2/2 3/4 inch Nc Aluminiu | AE4MLH 5LU47 8353C0333 / 4 "2.187 "10.505 psi3 / 4 "3.437 "3.437 "3.437 "€160.43
RED HAT 8353H038 Electrovalvă 2/2 1-1/2 inch Nc Aluminiu | AE4MLM 5LU51 8353H0381.5 "1-5/16 "53.0010 psi2"4.625 "5.187 "5.375 "€407.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HAT 8353C035 Electrovalvă 2/2 1 inch Nc Aluminiu
€234.36 /unitate