Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED HAT 8353H038 Electrovalvă 2/2 1-1/2 inch Nc Aluminiu | AE4MLM 5LU51

RED HAT 8353H038 Electrovalvă 2/2 1-1/2 inch Nc Aluminiu

În stoc
Articol: AE4MLM Model: 8353H038Crucea Ref: 5LU51
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
€407.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa colector de praf pilotată la distanță
Material corpAluminiu
Linia centrală a țevii Dimensiunea centrului1-5/16 "
Coeficientul de volum53.00
Max. Temperatura fluidului185 grade F
Mass-mediaAer / gaz inert
Min. Diferențial de presiune de funcționare10 psi
Orificiu Dia.2"
Inălțime totală4.625 "
Lungime totală5.187 "
Lățimea totală5.375 "
Dimensiunea conductei1.5 "
Material sigiliuBNR
Configurare supapăÎn mod normal închis
Proiectarea supapelor2-Way / 2-Position

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.25
Înălțimea navei (cm)13.72
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8481809005
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiLinia centrală a țevii Dimensiunea centruluiCoeficientul de volumMin. Diferențial de presiune de funcționareOrificiu Dia.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
RED HAT 8353C033 Electrovalva 2/2 3/4 inch Nc Aluminiu | AE4MLH 5LU47 8353C0333 / 4 "2.187 "10.505 psi3 / 4 "3.437 "3.437 "3.437 "€160.43
RED HAT 8353C035 Electrovalvă 2/2 1 inch Nc Aluminiu | AE4MLK 5LU49 8353C0351"1-5/16 "20.005 psi1.125 "2.5 "2"3"€234.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HAT 8353H038 Electrovalvă 2/2 1-1/2 inch Nc Aluminiu
€407.99 /unitate