RED HAT Electrovana de 3/2 inch


Filtru
Material corp: Alamă , Clasa de izolare a bobinei: F , Legăturile electrice: 1/2 "conductă cu 18" conductoare , Hz: 50/60 , Evaluare IP: 66 , Mass-media: Aer / gaz inert, ulei ușor și apă , Material de etanșare: BNR , Design supapă: 3-Way / 2-Position
StilModelInălțime totalăLinia centrală a țevii Dimensiunea centruluiCoeficientul de volumLungime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiConfigurare supapăVoltajPreț (ex. TVA)
A
EF8320G17424 / DCDD
3 11 / 16 "1-13/16 "0.121-11/16 "1 13 / 16 "1 / 4 "Universal24 VDC€425.06
A
8320G192120/60 110/50DA
3 11 / 16 "1-13/16 "0.091-11/16 "1 13 / 16 "1 / 4 "În mod normal Deschis110 / 120 VAC€332.78
B
8320G194120/60 110/50DA
3 11 / 16 "1-13/16 "0.121-11/16 "1 13 / 16 "1 / 4 "În mod normal Deschis110 / 120 VAC€271.97
A
8320G176120/60 110/50DA
3 11 / 16 "1-13/16 "0.251-11/16 "1 13 / 16 "1 / 4 "Universal110 / 120 VAC€266.96
B
EF8321G001120/60 110/50DA
3 15 / 16 "2"0.803.125 "2.5 "1 / 4 "În mod normal închis110 / 120 VAC€794.67
C
EF8321G00224 / DCDD
3 15 / 16 "2"0.803.125 "2.5 "3 / 8 "În mod normal închis24 VDC€793.74
C
8321G001120/60 110/50DA
3 15 / 16 "2"0.803.125 "2.5 "1 / 4 "În mod normal închis110 / 120 VAC€662.20
C
EF8321G00124 / DCDD
3 15 / 16 "2"0.803.125 "2.5 "1 / 4 "În mod normal închis24 VDC€791.43
C
8321G00124 / DCDD
3 15 / 16 "2"0.803.125 "2.5 "1 / 4 "În mod normal închis24 VDC€729.95
B
8320G136120/60 110/50DA
3.25 "1-5/16 "0.061.187 "1 11 / 16 "1 / 8 "În mod normal Deschis110 / 120 VAC€211.09

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?