Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED HAT 8321G00124/DCDD Electrovalva 3/2 1/4 inch Nc 24v Alama | AB7ZRB 24W658

RED HAT 8321G00124/DCDD Electrovalvă 3/2 1/4 inch Nc 24v alamă

În stoc
Articol: AB7ZRB Model: 8321G00124 / DCDDCrucea Ref: 24W658

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€743.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSolenoid Valve
Material corpAlamă
Linia centrală a țevii Dimensiunea centrului2"
Coeficientul de volum0.80
Carcasă bobinăEtanșă fără cutie de joncțiune
Clasa de izolație a bobineiF
Legăturile electrice1/2 "conductă cu 18" conductoare
IP Rating-ul66
Max. Temperatura fluidului120 grade F
Mass-mediaAer / gaz inert, ulei ușor și apă
Min. Diferențial de presiune de funcționare10 psi
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orificiu Dia.9 / 32 "
Inălțime totală3 15 / 16 "
Lungime totală3.125 "
Lățimea totală2.5 "
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Material sigiliuBNR
Configurare supapăÎn mod normal închis
Proiectarea supapelor3-Way / 2-Position
Voltaj24 VDC
Watts10.6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1025
Înălțimea navei (cm)14.22
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS8481809005
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăLinia centrală a țevii Dimensiunea centruluiCoeficientul de volumLungime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiConfigurare supapăVoltajPreț
RED HAT 8320G136120 / 60 110 / 50DA electrovalvă 3/2 1/8 inch nr 120 / 110v | AB7ZQA 24W633 8320G136120/60 110/50DA3.25 "1-5/16 "0.061.187 "1 11 / 16 "1 / 8 "În mod normal Deschis110 / 120 VAC€208.37
RED HAT 8320G194120 / 60 110 / 50DA electrovalvă 3/2 1/4 inch nr 120 / 110v | AB7ZQB 24W634 8320G194120/60 110/50DA3 11 / 16 "1-13/16 "0.121-11/16 "1 13 / 16 "1 / 4 "În mod normal Deschis110 / 120 VAC€273.10
RED HAT EF8321G001120/60 110/50DA Electrovalva 3/2 1/4 inch Nc 120/110v | AB7ZQE 24W637 EF8321G001120/60 110/50DA3 15 / 16 "2"0.803.125 "2.5 "1 / 4 "În mod normal închis110 / 120 VAC€854.67
RED HAT 8320G192120/60 110/50DA Electrovalvă 3/2 1/4 inch Nu 120/110v | AB7ZQG 24W639 8320G192120/60 110/50DA3 11 / 16 "1-13/16 "0.091-11/16 "1 13 / 16 "1 / 4 "În mod normal Deschis110 / 120 VAC€338.55
PĂRĂIE ROSIE 8320G176120 / 60 110 / 50DA Electrovană 3/2 1/4 inch 120 / 110v Alamă | AB7ZQJ 24W641 8320G176120/60 110/50DA3 11 / 16 "1-13/16 "0.251-11/16 "1 13 / 16 "1 / 4 "Universal110 / 120 VAC€268.11
RED HAT EF8320G17424 / DCDD electrovalvă 3/2 1/4 inch universal 24v | AB7ZQM 24W644 EF8320G17424 / DCDD3 11 / 16 "1-13/16 "0.121-11/16 "1 13 / 16 "1 / 4 "Universal24 VDC€425.02
RED HAT EF8321G00224 / DCDD electrovalvă 3/2 3/8 inch Nc 24v Alamă | AB7ZQP 24W646 EF8321G00224 / DCDD3 15 / 16 "2"0.803.125 "2.5 "3 / 8 "În mod normal închis24 VDC€854.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HAT 8321G00124/DCDD Electrovalvă 3/2 1/4 inch Nc 24v alamă
€743.02 /unitate