Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED HAT EV8327G04224/DCDD Electrovalva 3/2 1/4 inch Universal 24v | AB7ZQF 24W638

RED HAT EV8327G04224/DCDD Electrovalvă 3/2 1/4 inch Universal 24v

În stoc
Element: AB7ZQF Model: EV8327G04224 / DCDDCrucea Ref: 24W638

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€1,255.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSolenoid Valve
Material corp316 oțel inoxidabil
Linia centrală a țevii Dimensiunea centrului2"
Coeficientul de volum0.49
Carcasă bobinăRezistent la explozie și etanș
Clasa de izolație a bobineiF
Legăturile electrice1/2 "conductă cu 18" conductoare
Max. Temperatura fluidului248 grade F
Mass-mediaAer / gaz inert și apă
Min. Diferențial de presiune de funcționare0 psi
NEMA Rating-ul3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9
Orificiu Dia.1 / 4 "
Inălțime totală3 15 / 16 "
Lungime totală2.25 "
Lățimea totală1.187 "
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Material sigiliuextensie FK
Configurare supapăUniversal
Proiectarea supapelor3-Way / 2-Position
Voltaj24 VDC
Watts11.6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.17
Înălțimea navei (cm)13.72
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8481809005
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăLinia centrală a țevii Dimensiunea centruluiCoeficientul de volumDimensiunea conducteiMaterial sigiliuConfigurare supapăVoltajWattsPreț
RED HAT EV8316G382V24/DCDD Electrovalvă 3/2 3/8 inch Nc 24v 316 Oțel inoxidabil | AB7ZQK 24W642 EV8316G382V24 / DCDD2.125 "2-13/16 "1.803 / 8 "BNRÎn mod normal închis24 VDC0.55€1,610.01
RED HAT EV8314G30124/DCDD Electrovalvă 3 căi 1/4 inch Universal 24v | AB7ZQN 24W645 EV8314G30124 / DCDD1 5 / 16 "2"0.081 / 4 "BNRUniversal24 VDC1.4€705.81
RED HAT EV8327G042120/50-60DA Electrovalvă 3/2 1/4 inch Universal Ss | AB7ZQZ 24W656 EV8327G042120 / 50-60DA1.187 "2"0.491 / 4 "extensie FKUniversal110 / 120 VAC12€1,246.00
RED HAT EV8316G381V24/DCDD Electrovalvă 3/2 1/4 inch Nc 24v 316 Oțel inoxidabil | AB7ZRD 24W660 EV8316G381V24 / DCDD3 5 / 16 "2-13/16 "1.501 / 4 "extensie FKÎn mod normal închis24 VDC0.55€1,620.78
RED HAT EV8316G384V24/DCDD Electrovalvă 3/2 1/2 inch Nc 24v 316 Oțel inoxidabil | AB7ZRG 24W663 EV8316G384V24 / DCDD3.5 "4.437 "4.001 / 2 "extensie FKÎn mod normal închis24 VDC0.55€1,660.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HAT EV8327G04224/DCDD Electrovalvă 3/2 1/4 inch Universal 24v
€1,255.82 /unitate