TB WOODS Butuci Dura-Flex Taper-Lock


Filtru
Tip alezaj: Bucșă de blocare conică , Material butuc: Oțel cu conținut scăzut de carbon , Material: Oțel cu conținut scăzut de carbon , Temp. de operare: -40 până la 200 grade. F , Tip produs: Butuc Dura-Flex Taper-Lock , Locația șurubului de fixare: One Over Keyway , Tip: Standard
StilModelHub în afara Dia.Stilul corpuluiBore Dia.Lungime prin BoreMax. Dezalinierea unghiularăMax. Paralel Misalignment (In.)RPM maxÎn afara Dia.Preț (ex. TVA)
A
WE4HTL
2.6 "WE4Max 1 "0.88 "4 °1 / 16 "7500 RPM2.6 "€181.44
A
WE3HTL
2.32 "WE3Max 1 "0.88 "4 °1 / 16 "7500 RPM2.32 "€134.55
A
WE5HTL
3.13 "WE5Max 1-1 / 8 "0.88 "4 °1 / 16 "7500 RPM3.13 "€203.93
A
WE10HTL
3.65 "---4 °1 / 16 "7500 RPM-€233.09
RFQ
A
WE20HTL
4.48 "WE20Max 1-11 / 16 "1"3 °0.09375 "6600 RPM4.48 "€314.78
A
WE30HTL
5.42 "WE30Max 2-1 / 8 "1.25 "3 °0.09375 "5800 RPM5.42 "€436.10
A
WE40HTL
6.63 "WE40Max 2-11 / 16 "1.75 "3 °0.09375 "5000 RPM6.63 "€573.98
A
WE50HTL
8.13 "WE50Max 2-11 / 16 "1.75 "3 °0.09375 "4200 RPM8.13 "€758.36
A
WE60HTL
8.75 "WE60Max 3-1 / 8 "2"2 °1 / 8 "3800 RPM8.75 "€962.59
A
WE70HTL
9.25 "---2 °1 / 8 "3600 rpm-€1,782.87
RFQ
A
WE80HTL
11.3 "---2 °1 / 8 "2000 RPM-€1,903.44
RFQ
A
WE3HMTL
59 mm---4 °1.6 "7500 RPM-€167.17
A
WE4HMTL
66 mm---4 °1.6 "7500 RPM-€167.17
A
WE5HMTL
80 "---4 °1.6 "7500 RPM-€190.75
A
WE10HMTL
93 mm---4 °1.6 "7500 RPM-€217.46
A
WE20HMTL
114 "---3 °2.4 "6600 RPM-€317.68
A
WE30HMTL
138 mm---3 °2.4 "5800 RPM-€424.02
A
WE40HMTL
168 "---3 °2.4 "5000 RPM-€574.39
A
WE50HMTL
207 mm---3 °2.4 "4200 RPM-€842.29
A
WE60HMTL
222 "---2 °3.2 "3800 RPM-€1,081.83
A
WE70HMTL
235 mm---2 °3.2 "3600 rpm-€1,687.12
A
WE80HMTL
287 mm---2 °3.2 "2000 RPM-€2,755.18

Butuci Dura-Flex Taper-Lock

Butucii de cuplare Dura-Flex, Taper-Lock de la TB Wood sunt elemente de cuplare concepute pentru a conecta capetele arborelui fără efort, atunci când sunt utilizate cu flanșe de cuplare. Aceste butuci sunt, de asemenea, ideale pentru pompe, motoare, compresoare și aplicații industriale. Acestea au o construcție din oțel cu conținut scăzut de carbon, cu o locație peste canapea de fixare pentru a asigura o potrivire strânsă peste arbore. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste butuci de cuplare Taper-Lock, disponibile în dimensiunile W3 până la W60 pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?