Butuc TB WOODS WE60HTL Dura-Flex Taper-Lock, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE60, bucșă TL3020 | AA6YMJ 15E705

TB WOODS Butuc WE60HTL Dura-Flex Taper-Lock, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE60, bucșă TL3020

În stoc
Element: AA6YMJ Model: WE60HTLCrucea Ref: 15E705

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,028.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButuc flexibil de cuplare a arborelui conic
Stilul corpuluiWE60
Bore Dia.Max 3-1 / 8 "
Tip alezajBucșă de blocare conică
BucșăTL3020
Bucșă obligatorie3020
Dimensiunea bucșeiTL3020
Dimensiunea cuplajuluiWE60
Tip de elementButuc de blocare conic cuplare anvelope
Înălţime8.75 "
Putere nominală la 100 RPM20 CP
Putere nominală la 1800 RPM357 CP
Putere nominală la 3600 RPM684 CP
ButucButuc ax, TL bucșat
Hub Dia.8.75 "
Hub în afara Dia.8.75 "
Lățimea butucului2"
Ideal pentruTL3020, numeroase aplicații industriale, inclusiv pompe, motoare, compresoare
Dimensiunea scaunului cheii (în.)Nici unul
Lungime prin Bore2"
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Max. Dezalinierea unghiulară2 grade
Max. Paralel Misalignment (In.)1 / 8 "
RPM max3800 RPM
Temperatura de operare.-40 până la 200 grade. F
În afara Dia.8.75 "
Tip produsButuc Dura-Flex Taper-Lock
Momentul nominal12500 lbs.-in.
Locația șurubului de setareOne Over Keyway
Greutate74 lbs.
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.6
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8483608000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelHub în afara Dia.Stilul corpuluiBore Dia.Lungime prin BoreMax. Dezalinierea unghiularăMax. Paralel Misalignment (In.)RPM maxÎn afara Dia.Preț
Butuc TB WOODS WE3HTL Dura-Flex Taper-Lock, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE3, bucșă TL1008 | AA6YMB 15E696 WE3HTL2.32 "WE3Max 1 "0.88 "4 grade1 / 16 "7500 RPM2.32 "€148.76
Butuc TB WOODS WE4HTL Dura-Flex Taper-Lock, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE4, bucșă TL1008 | AA6YMC 15E697 WE4HTL2.6 "WE4Max 1 "0.88 "4 grade1 / 16 "7500 RPM2.6 "€200.59
Butuc TB WOODS WE5HTL Dura-Flex Taper-Lock, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE5, bucșă TL1108 | AA6YMD 15E698 WE5HTL3.13 "WE5Max 1-1 / 8 "0.88 "4 grade1 / 16 "7500 RPM3.13 "€225.47
Butuc TB WOODS WE20HTL Dura-Flex Taper-Lock, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE20, bucșă TL1610 | AA6YME 15E701 WE20HTL4.48 "WE20Max 1-11 / 16 "1"3 grade0.09375 "6600 RPM4.48 "€348.02
Butuc TB WOODS WE30HTL Dura-Flex Taper-Lock, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE30, bucșă TL2012 | AA6YMF 15E702 WE30HTL5.42 "WE30Max 2-1 / 8 "1.25 "3 grade0.09375 "5800 RPM5.42 "€482.16
Butuc TB WOODS WE40HTL Dura-Flex Taper-Lock, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE40, bucșă TL2517 | AA6YMG 15E703 WE40HTL6.63 "WE40Max 2-11 / 16 "1.75 "3 grade0.09375 "5000 RPM6.63 "€613.13
Butuc TB WOODS WE50HTL Dura-Flex Taper-Lock, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE50, bucșă TL2517 | AA6YMH 15E704 WE50HTL8.13 "WE50Max 2-11 / 16 "1.75 "3 grade0.09375 "4200 RPM8.13 "€838.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS Butuc WE60HTL Dura-Flex Taper-Lock, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE60, bucșă TL3020
€1,028.25 /unitate