Butuc TB WOODS WE80HTL Dura-Flex Taper-Lock, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE80, bucșă TL4040 | AL4JJL

TB WOODS Butuc WE80HTL Dura-Flex Taper-Lock, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE80, bucșă TL4040

Articol: AL4JJL Model: WE80HTL
€1,210.88 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButuc flexibil de cuplare a arborelui conic
Tip alezajBucșă de blocare conică
BucșăTL4040
Dimensiunea bucșeiTL4040
Dimensiunea cuplajuluiWE80
Tip de elementButuc de blocare conic cuplare anvelope
Putere nominală la 100 RPM63 CP
Putere nominală la 1150 RPM727
Putere nominală la 1200 RPM727
Putere nominală la 1750 RPM1097
Putere nominală la 1800 RPM1097 CP
Putere nominală la 3450 RPM2195
Putere nominală la 3600 RPM2195 CP
ButucButuc ax, TL bucșat
Materialul butuculuiOțel cu conținut scăzut de carbon
Hub în afara Dia.11.3 "
Tip hubButuc ax, TL bucșat
Lățimea butucului4"
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Max. Dezalinierea unghiulară2 grade
Max. Paralel Misalignment (In.)1 / 8 "
RPM max2000 RPM
Temperatura de operare.-40 până la 200 grade. F
Tip produsButuc Dura-Flex Taper-Lock
Momentul nominal39500 lbs.-in.
MărimeaWE80
Temp. Evaluare-40 până la 200 grade F
TipStandard
Greutate137 lbs.

Variante de produs

ProdusModelHub în afara Dia.Stilul corpuluiBore Dia.Lungime prin BoreMax. Dezalinierea unghiularăMax. Paralel Misalignment (In.)RPM maxÎn afara Dia.Preț
Butuc TB WOODS WE3HTL Dura-Flex Taper-Lock, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE3, bucșă TL1008 | AA6YMB 15E696 WE3HTL2.32 "WE3Max 1 "0.88 "4 grade1 / 16 "7500 RPM2.32 "€148.76
Butuc TB WOODS WE4HTL Dura-Flex Taper-Lock, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE4, bucșă TL1008 | AA6YMC 15E697 WE4HTL2.6 "WE4Max 1 "0.88 "4 grade1 / 16 "7500 RPM2.6 "€200.59
Butuc TB WOODS WE5HTL Dura-Flex Taper-Lock, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE5, bucșă TL1108 | AA6YMD 15E698 WE5HTL3.13 "WE5Max 1-1 / 8 "0.88 "4 grade1 / 16 "7500 RPM3.13 "€225.47
Butuc TB WOODS WE20HTL Dura-Flex Taper-Lock, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE20, bucșă TL1610 | AA6YME 15E701 WE20HTL4.48 "WE20Max 1-11 / 16 "1"3 grade0.09375 "6600 RPM4.48 "€348.02
Butuc TB WOODS WE30HTL Dura-Flex Taper-Lock, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE30, bucșă TL2012 | AA6YMF 15E702 WE30HTL5.42 "WE30Max 2-1 / 8 "1.25 "3 grade0.09375 "5800 RPM5.42 "€482.16
Butuc TB WOODS WE40HTL Dura-Flex Taper-Lock, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE40, bucșă TL2517 | AA6YMG 15E703 WE40HTL6.63 "WE40Max 2-11 / 16 "1.75 "3 grade0.09375 "5000 RPM6.63 "€613.13
Butuc TB WOODS WE50HTL Dura-Flex Taper-Lock, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE50, bucșă TL2517 | AA6YMH 15E704 WE50HTL8.13 "WE50Max 2-11 / 16 "1.75 "3 grade0.09375 "4200 RPM8.13 "€838.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS Butuc WE80HTL Dura-Flex Taper-Lock, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE80, bucșă TL4040
€1,210.88 /unitate