Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED HAT EF8320G172 Electrovalva 3/2 1/4 inch Universal 120v | AD2UXB 3UL90

RED HAT EF8320G172 Electrovalvă 3/2 1/4 inch Universal 120v

În stoc
Element: AD2UXB Model: EF8320G172Crucea Ref: 3UL90

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€401.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElectrovana de evacuare rapidă
Material corpAlamă
Linia centrală a țevii Dimensiunea centrului2-13/16 "
Coeficientul de volum0.09
Carcasă bobinăRezistent la explozie și etanș
Clasa de izolație a bobineiF
Legăturile electrice1/2 "conductă cu 18" conductoare
Hz60
Max. Temperatura fluidului200 grade F
Mass-mediaAer / gaz inert, ulei ușor și apă
Min. Diferențial de presiune de funcționare0 psi
NEMA Rating-ul3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9
Orificiu Dia.1 / 16 "
Inălțime totală3.875 "
Lungime totală3.125 "
Lățimea totală2 15 / 16 "
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Material sigiliuBNR
Configurare supapăUniversal
Proiectarea supapelor3-Way / 2-Position
Voltaj120 VAC
Watts10.1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7425
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS8481809005
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelOrificiu Dia.Linia centrală a țevii Dimensiunea centruluiCoeficientul de volumInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiConfigurare supapăPreț
RED HAT 8317G035 Electrovalva 3/2 1/4 inch Nc 120/110v | AD2UWX 3UL82 8317G0353 / 32 "3-9/16 "0.204"2"2"1 / 4 "În mod normal închis€421.61
RED HAT EF8317G035 Electrovalva 3/2 1/4 inch Nc 120/110v | AD2UWY 3UL83 EF8317G0353 / 32 "3-9/16 "0.204"2"2"1 / 4 "În mod normal închis€614.24
RED HAT 8320G013 Electrovalva 3/2 1/8 inch Nc 120/110v | AD2UWZ 3UL87 8320G0131 / 16 "2.187 "0.093.187 "1.187 "1 11 / 16 "1 / 8 "În mod normal închis€219.91
RED HAT 8320G172 Electrovalva 3/2 1/4 inch Universal 120v | AD2UXA 3UL89 8320G1721 / 16 "2-13/16 "0.093.875 "3.125 "2 15 / 16 "1 / 4 "Universal€277.01
RED HAT 8320G174 Electrovalva 3/2 1/4 inch Universal 120v | AD2UXC 3UL91 8320G1743 / 32 "2-13/16 "0.123.875 "3.125 "2 15 / 16 "1 / 4 "Universal€258.58
RED HAT EF8320G174 Electrovalva 3/2 1/4 inch Universal 120v | AD2UXD 3UL92 EF8320G1743 / 32 "2-13/16 "0.123.875 "3.125 "2 15 / 16 "1 / 4 "Universal€397.10
RED HAT 8320G184 Electrovalva 3/2 1/4 inch Nc 120v Alama | AD2UXE 3UL95 8320G1843 / 32 "1.75 "0.124"3"3"1 / 4 "În mod normal închis€322.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HAT EF8320G172 Electrovalvă 3/2 1/4 inch Universal 120v
€401.07 /unitate