SMC VALVES Supapa de control aer cu solenoid cu 5 căi, 3 poziții, 5 porturi


Filtru
Tipul supapei de aer: 5 căi, 3 poziții , Temp. Gamă: 14 de grade până la 122 de grade F , Stilul corpului: Corp portat , Legăturile electrice: Conecteaza , Clasificare NEMA: NEMA 6 , Inălțime totală: 1.5 " , Dimensiunea conductei: 3 / 8 " , Consum de energie: 0.65W , Interval de presiune: 30 la 100 psi , Tehnologie de schimbare: solenoid , Voltaj: 24 VDC
StilModelCFMCoeficientul de volumLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
SV1500-5FU
0.240.244"1 / 2 "€277.40
A
SV1400-5FU
0.240.244"1 / 2 "€258.48
B
SV2400-5FU
0.460.465"3 / 4 "€269.31
B
SV2500-5FU
0.460.465"3 / 4 "€263.91
C
SV3500-5FU
0.910.915"7 / 8 "€317.48
C
SV3400-5FU
0.910.915"7 / 8 "€337.05
D
SV4400-5FU
1.31.36.5 "1"€333.46
D
SV4500-5FU
1.31.36.5 "1"€333.46

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?