Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES SV4400-5FU Supapă de control a aerului cu solenoid 24vdc | AF7RFP 22KD21

SMC VALVES SV4400-5FU Supapă de control a aerului cu solenoid 24vdc

În stoc
Element: AF7RFP Model: SV4400-5FUCrucea Ref: 22KD21
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
€333.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de control aer cu solenoid
Tipul supapei de aer5 căi, 3 poziții
Temperatura ambientală. Gamă14 de grade până la 122 de grade F
Stilul corpuluiCorp portat
Poziția centralăOperatii Deschise
CFM1.3
Coeficientul de volum1.3
Legăturile electriceConecteaza
Clasificare NEMANEMA 6
Inălțime totală1.5 "
Lungime totală6.5 "
Lățimea totală1"
Presiunea pilotului30
consum de energie0.65W
Domeniul de presiune30 la 100 psi
Tehnologie de schimbaresolenoid
Voltaj24 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8481200060

Variante de produs

ProdusModelCFMCoeficientul de volumLungime totalăLățimea totalăPreț
SMC VALVES SV1400-5FU Supapă de control a aerului cu solenoid 24vdc | AF7REY 22KD06 SV1400-5FU0.240.244"1 / 2 "€258.48
SMC VALVES SV1500-5FU Supapă de control a aerului cu solenoid 24vdc | AF7REZ 22KD07 SV1500-5FU0.240.244"1 / 2 "€277.39
SMC VALVES SV2400-5FU Supapă de control a aerului cu solenoid 24vdc | AF7RFD 22KD11 SV2400-5FU0.460.465"3 / 4 "€269.31
SMC VALVES SV2500-5FU Supapă de control a aerului cu solenoid 24vdc | AF7RFE 22KD12 SV2500-5FU0.460.465"3 / 4 "€263.91
SMC VALVES SV3400-5FU Supapă de control a aerului cu solenoid 24vdc | AF7RFJ 22KD16 SV3400-5FU0.910.915"7 / 8 "€337.05
SMC VALVES SV3500-5FU Supapă de control a aerului cu solenoid 24vdc | AF7RFK 22KD17 SV3500-5FU0.910.915"7 / 8 "€317.48
SMC VALVES SV4500-5FU Supapă de control a aerului cu solenoid 3/8 inch 24vdc | AF7RFQ 22KD22 SV4500-5FU1.31.36.5 "1"€333.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES SV4400-5FU Supapă de control a aerului cu solenoid 24vdc
€333.46 /unitate