RULAND MANUFACTURING Seria MOCT, clemă de cuplare Oldham


Filtru
Finish: din aluminiu anodizat , Material: Aluminiu , Max. Nealinierea unghiulară: 0.5 grade , Max. RPM: 4500 , Max. Temp. Interval (F): 225 , Tip șurub: Șurub cu cap , Stil: Clemă Oldham
StilModelLungime totalăBore Dia.Clearance Dia.Dimensiunea șurubuluiHub Dia.Lungime prin BoreMax. Nealiniere axială (In.)Max. Paralel Misalignment (In.)Preț (ex. TVA)
A
MOCT19-5-A
25.4mm5mm19.10mmM2.5 mm19.10mm9.7mm+/-. 0040.008€34.34
A
MOCT19-4-A
25.4mm4mm19.10mmM2.5 mm19.10mm9.7mm+/-. 0040.008€34.34
A
MOCT19-6-A
25.4mm6mm19.10mmM2.5 mm19.10mm9.7mm+/-. 0040.008€34.34
A
MOCT19-8-A
25.4mm8mm19.10mmM2.5 mm19.10mm9.7mm+/-. 0040.008€34.34
A
MOCT25-6-A
31.8mm6mm25.40mmM3 mm25.40mm11.9mm+/-. 0040.008€46.91
A
MOCT25-8-A
31.8mm8mm25.40mmM3 mm25.40mm11.9mm+/-. 0040.008€46.91
A
MOCT25-10-A
31.8mm10mm25.40mmM3 mm25.40mm11.9mm+/-. 0040.008€45.74
A
MOCT25-12-A
31.8mm12mm25.40mmM3 mm25.40mm11.9mm+/-. 0040.008€46.91
A
MOCT33-14-A
47.6mm14mm33.30mmM3 mm33.30mm15mm+/-. 0060.008€69.19
A
MOCT33-8-A
47.6mm8mm33.30mmM3 mm33.30mm15mm+/-. 0060.008€69.19
A
MOCT33-16-A
47.6mm16mm33.30mmM3 mm33.30mm15mm+/-. 0060.008€71.39
A
MOCT33-12-A
47.6mm12mm33.30mmM3 mm33.30mm15mm+/-. 0060.008€69.19
A
MOCT33-10-A
47.6mm10mm33.30mmM3 mm33.30mm15mm+/-. 0060.008€69.19
A
MOCT41-10-A
50.8 mm10mm41.30mmM4 mm41.30mm18mm+/-. 0060.010€80.55
A
MOCT41-12-A
50.8 mm12mm41.30mmM4 mm41.30mm18mm+/-. 0060.010€80.55
A
MOCT41-20-A
50.8 mm20mm41.30mmM4 mm41.30mm18mm+/-. 0060.010€80.55
A
MOCT41-14-A
50.8 mm14mm41.30mmM4 mm41.30mm18mm+/-. 0060.010€80.55
A
MOCT41-16-A
50.8 mm16mm41.30mmM4 mm41.30mm18mm+/-. 0060.010€80.55
A
MOCT57-30-A
78.7mm30mm57.20mmM6 mm57.20mm28.7mm+/-. 0080.010€156.87
A
MOCT57-16-A
78.7mm16mm57.20mmM6 mm57.20mm28.7mm+/-. 0080.010€156.87
A
MOCT57-20-A
78.7mm20mm57.20mmM6 mm57.20mm28.7mm+/-. 0080.010€156.87
A
MOCT57-14-A
78.7mm14mm57.20mmM6 mm57.20mm28.7mm+/-. 0080.010€156.87
A
MOCT57-25-A
78.7mm25mm57.20mmM6 mm57.20mm28.7mm+/-. 0080.010€156.87

Seria MOCT, clemă de cuplare Oldham

Clemele Oldham de cuplare din seria MOCT de la Ruland Manufacturing sunt ideale pentru conectarea arborilor cu dezaliniere în timpul transmiterii cuplului. Acestea mențin alinierea precisă între doi arbori, permițând în același timp mișcarea axială pentru a preveni alinierea unghiulară, paralelă și axială, protejând componentele sensibile și reducând uzura. Aceste cleme sunt utilizate în automatizări, mașini și sisteme de control al mișcării. Au construcție din aluminiu pentru un raport ridicat rezistență-greutate și rigiditate structurală. Aceste cleme au finisaj din aluminiu anodizat pentru protecție împotriva coroziunii și uzurii, oferind în același timp o suprafață netedă și plăcută vizual. Au o viteză maximă de funcționare de 4500 RPM pentru a gestiona eficient sarcinile dinamice și pentru a menține integritatea componentelor cuplate. Aceste cleme prezintă, de asemenea, o rezistență remarcabilă la căldură până la 225 de grade F.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?