Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING MOCT19-6-A Cuplaj Oldham Alezajul clemei 6 Mm | AB8ZWC 2ANE4

RULAND MANUFACTURING MOCT19-6-A Cuplaj Oldham Alezajul clemei 6 mm

În stoc
Articol: AB8ZWC Model: MOCT19-6-ACrucea Ref: 2ANE4
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
€37.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub de cuplare de control al mișcării
Bore Dia.6mm
Clearance Dia.19.10mm
finalizareadin aluminiu anodizat
Hub Dia.19.10mm
Lungime prin Bore9.7mm
MaterialAluminiu
Max. Dezalinierea unghiulară0.5 grade
Max. Nealiniere axială (In.)+/-. 004
Max. Paralel Misalignment (In.)0.008
RPM max4500
Max. Temp. Gama (F)225
În afara Dia.19.10mm
Lungime totală25.4mm
Dimensiunea șurubuluiM2.5 mm
Tip șurubȘurub cu cap
StilClemă Oldham

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS8483608000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăBore Dia.Clearance Dia.Dimensiunea șurubuluiHub Dia.Lungime prin BoreMax. Nealiniere axială (In.)Max. Paralel Misalignment (In.)Preț
RULAND MANUFACTURING MOCT19-4-A Cuplaj Oldham Alezajul clemei 4 mm | AB8ZVW 2AND7 MOCT19-4-A25.4mm4mm19.10mmM2.5 mm19.10mm9.7mm+/-. 0040.008€37.96
RULAND MANUFACTURING MOCT19-5-A Cuplaj Oldham Alezajul clemei 5 mm | AB8ZVZ 2ANE1 MOCT19-5-A25.4mm5mm19.10mmM2.5 mm19.10mm9.7mm+/-. 0040.008€37.96
RULAND MANUFACTURING MOCT19-8-A Cuplaj Oldham Alezajul clemei 8 mm | AB8ZWF 2ANE7 MOCT19-8-A25.4mm8mm19.10mmM2.5 mm19.10mm9.7mm+/-. 0040.008€37.96
RULAND MANUFACTURING MOCT25-10-A Cuplaj Oldham Alezajul clemei 10 Mm | AB8ZWJ 2ANF1 MOCT25-10-A31.8mm10mm25.40mmM3 mm25.40mm11.9mm+/-. 0040.008€48.85
RULAND MANUFACTURING MOCT25-12-A Cuplaj Oldham Alezajul clemei 12 Mm | AB8ZWM 2ANF4 MOCT25-12-A31.8mm12mm25.40mmM3 mm25.40mm11.9mm+/-. 0040.008€51.87
RULAND MANUFACTURING MOCT25-6-A Cuplaj Oldham Alezajul clemei 6 Mm | AB8ZWQ 2ANF7 MOCT25-6-A31.8mm6mm25.40mmM3 mm25.40mm11.9mm+/-. 0040.008€52.70
RULAND MANUFACTURING MOCT25-8-A Cuplaj Oldham Alezajul clemei 8 mm | AB8ZWU 2ANG1 MOCT25-8-A31.8mm8mm25.40mmM3 mm25.40mm11.9mm+/-. 0040.008€51.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING MOCT19-6-A Cuplaj Oldham Alezajul clemei 6 mm
€37.96 /unitate