Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED HAT 8344G027 Electrovalvă unică 4/2 1/2 inch 120/110v | AD6AER 44U307

RED HAT 8344G027 Electrovalvă unică 4/2 1/2 inch 120/110v

În stoc
Articol: AD6AER Model: 8344G027Crucea Ref: 44U307

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€1,521.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSolenoid Valve
Material corpAlamă
Linia centrală a țevii Dimensiunea centrului2"
Coeficientul de volum1.40
Carcasă bobinăEtanșă fără cutie de joncțiune
Clasa de izolație a bobineiF
Legăturile electrice1/2 "conductă cu 18" conductoare
Hz50/60
IP Rating-ul66
Max. Temperatura fluidului180 grade F
Mass-mediaAer / gaz inert, ulei ușor și apă
Min. Diferențial de presiune de funcționare10 psi
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orificiu Dia.3 / 8 "
Inălțime totală4.125 "
Lungime totală6 1 / 16 "
Lățimea totală3.187 "
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Material sigiliuBNR
Proiectarea supapelor4-Way / 2-Position
Voltaj110 / 120 VAC
Watts17.1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.2625
Înălțimea navei (cm)15.49
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)19.3
Codul HS8481809005
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNEMA Rating-ulLinia centrală a țevii Dimensiunea centruluiCoeficientul de volumOrificiu Dia.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiPreț
RED HAT EF8344G07024/DCDD Electrovalvă unică 4/2 1/4 inch 24v | AB7ZQX 24W654 EF8344G07024 / DCDD3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 92.187 "0.801 / 4 "4 1 / 16 "4 13 / 16 "3.125 "1 / 4 "€1,299.27
RED HAT 8342G003P Electrovalvă unică 4/2 3/8 inch 120v | AB7ZRF 24W662 8342G003P1, 2, 3, 3S, 4, 4X2.5 "0.703 / 16 "4.437 "2.625 "2 11 / 16 "3 / 8 "€1,025.33
RED HAT 8344G070 Electrovalvă unică 4/2 1/4 inch 120/110v | AB7ZRH 24W664 8344G0701, 2, 3, 3S, 4, 4X2.187 "0.801 / 4 "4 1 / 16 "4 13 / 16 "3.125 "1 / 4 "€1,107.31
RED HAT EF8344G070120/60 110/50DA Electrovalvă unică 4/2 1/4 inch 120/110v | AB7ZRK 24W666 EF8344G070120/60 110/50DA3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 92.187 "0.801 / 4 "4 1 / 16 "4 13 / 16 "3.125 "1 / 4 "€1,303.16
RED HAT EF8345G00124/DCDD Electrovalvă unică 4/2 1/4 inch 24v | AB7ZRM 24W668 EF8345G00124 / DCDD3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 92"0.091 / 16 "4 11 / 16 "3"2.125 "1 / 4 "€716.56
RED HAT 8344G001 Electrovalvă unică 4/2 3/8in 120/110v | AB7ZRP 24W670 8344G0011, 2, 3, 3S, 4, 4X2.187 "0.803 / 8 "4 1 / 16 "4 13 / 16 "3.125 "3 / 8 "€1,151.32
RED HAT 8345P001 Electrovalvă unică 4/2 1/4 inch 100-240v | AC2DCM 2HUA3 8345P0011, 2, 3, 3S, 4, 4X3.5 "0.091 / 16 "5.625 "3.75 "3.38 "1 / 4 "€656.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HAT 8344G027 Electrovalvă unică 4/2 1/2 inch 120/110v
€1,521.01 /unitate