RED HAT Electrovane cu abur și apă caldă

Filtru

RED HAT -

Electrovană cu abur și apă caldă

StilModelMin. Diferențial de presiune de funcționareTemperatura ambientală. GamăLinia centrală a țevii Dimensiunea centruluiNEMA Rating-ulOrificiu Dia.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A8263H3000 psi131 grade F2.5931, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 32 "2 61 / 64 "19 / 16 "1 11 / 16 "€321.13
B8263H3050 psi131 grade F2-9/16 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 32 "3 3 / 32 "1.875 "1 11 / 16 "€346.12
C8220G0295 psi125 grade F4-11/32 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.25 "6 9 / 32 "4.375 "4 3 / 32 "€1,806.91
C8220G0315 psi125 grade F4.75 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.75 "7.5 "5 1 / 16 "4 45 / 64 "€2,336.88
D8220G4095 psi125 grade F3.5 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "4 13 / 64 "2.875 "2 53 / 64 "€615.51
C8220G0135 psi125 grade F4.75 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.75 "7.5 "5 1 / 16 "4 45 / 64 "€1,993.30
ESU8220G4065 psi125 grade F3-17/32 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 2 "4 7 / 64 "2.875 "2.25 "€607.89
C8220G0115 psi125 grade F4-11/32 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.25 "6 9 / 32 "4.375 "4 3 / 32 "€1,047.51
FEF8220G406120 / 605 psi125 grade F3-17/32 "3, 7, 91 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "€672.86
C8220G0095 psi125 grade F4-3/32 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.125 "5 13 / 16 "3 21 / 32 "3 9 / 16 "€829.57
D8220G4095 psi125 grade F3.5 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "4 13 / 64 "2.875 "2 53 / 64 "€615.51
C8220G0275 psi125 grade F4-3/32 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.125 "5 13 / 16 "3 21 / 32 "3 9 / 16 "€1,387.77
RED HAT -

Electrovana cu abur

StilModelLățimea totalăLinia centrală a țevii Dimensiunea centruluiCoeficientul de volumDimensiunea conducteiWattsClasa de izolație a bobineiMin. Diferențial de presiune de funcționareOrificiu Dia.Preț (ex. TVA)
A8222G0741 11 / 16 "3.625 "2.53 / 8 "6.1H1 psi3 / 8 "€458.76
A8222G0761 11 / 16 "3.625 "2.51 / 2 "6.1H1 psi3 / 8 "€528.10
A8222G0701 11 / 16 "3.625 "1.21 / 4 "6.1H1 psi3 / 8 "€470.23
A8222G0661 11 / 16 "3.625 "2.51 / 2 "6.1F1 psi3 / 8 "€439.64
A8222G0471 61 / 64 "4-1/64 "3.61 / 2 "10.1H2 psi1 / 2 "€588.75
A8222G0491 61 / 64 "4-1/64 "4.63 / 4 "10.1H2 psi1 / 2 "€661.39
A8222G0051 61 / 64 "4-1/64 "4.63 / 4 "10.1H5 psi1 / 2 "€718.44
B8222G0952 9 / 32 "3.437 "53 / 4 "10.1F0 psi3 / 4 "€559.78
C8222G0032 9 / 32 "4-9/32 "53 / 4 "17.1H0 psi3 / 4 "€1,101.05
B8222G0942 16 / 64 "3-9/32 "41 / 2 "10.1F0 psi5 / 8 "€569.64
RED HAT -

Electrovana cu apă caldă

StilModelDimensiunea conducteiLinia centrală a țevii Dimensiunea centruluiCoeficientul de volumWattsMin. Diferențial de presiune de funcționareOrificiu Dia.Inălțime totalăLungime totalăPreț (ex. TVA)
A8210G094HW1 / 2 "3-9/32 "410.10 psi5 / 8 "3 27 / 32 "2.75 "€462.68
A8210G002HW1 / 2 "2-13/16 "46.15 psi5 / 8 "3.375 "2.75 "€298.22
B8221G005HW3 / 4 "3-9/16 "5.56.15 psi3 / 4 "4-5/16 "2 23 / 32 "€619.31
A8210G095HW3 / 4 "3.437 "510.10 psi3 / 4 "4 3 / 32 "2 13 / 16 "€397.25
C8210G001HW3 / 8 "2-13/16 "36.15 psi5 / 8 "3.375 "2.75 "€300.11
C8210G093HW3 / 8 "3-9/32 "310.10 psi5 / 8 "3 27 / 32 "2.75 "€328.61
RED HAT -

Solenoid HW cu închidere lentă 1 inch NC alamă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
8221G007HWAE4MKR€1,248.03

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?