Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED HAT 8221G007HW Închidere lentă HW Solenoid 1 inch NC Alama | AE4MKR 5LU30

RED HAT 8221G007HW Solenoid HW de închidere lentă 1 inch NC alamă

În stoc
Articol: AE4MKR Model: 8221G007HWCrucea Ref: 5LU30
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
€1,278.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElectrovană cu apă caldă cu închidere lentă
Temperatura ambientală. Gamă125 grade F
Material corpAlamă
Linia centrală a țevii Dimensiunea centrului4-1/64 "
Coeficientul de volum11.5
Carcasă bobinăEtanșă fără cutie de joncțiune
Clasa de izolație a bobineiF
Legăturile electrice1/2 "conductă cu 18" conductoare
Hz50/60
Min. Diferențial de presiune de funcționare5 psi
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orificiu Dia.1"
Inălțime totală5 41 / 64 "
Lungime totală3.75 "
Lățimea totală3 9 / 64 "
Dimensiunea conductei1"
Configurare supapăÎn mod normal închis
Proiectarea supapelor2-Way / 2-Position
Voltaj120 / 110 VAC
Watts6.1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.98
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS8481809005
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Max. Temp. fluid. Apă fierbinte (210 grade F)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HAT 8221G007HW Solenoid HW de închidere lentă 1 inch NC alamă
€1,278.51 /unitate