ANSELL Mănuși de nitril acoperite


Filtru
Grame tăiate ANSI: 202 , Nivel de abraziune ANSI/ISEA: 3 , Nivel de tăiere ANSI/ISEA: 1 , Nivel de perforare ANSI/ISEA: 3 , Acoperire acoperire: palmier , Finisaj acoperire: Smooth , Material de acoperire: Nitril , Culoare: Negru / gri , Manșetă: Knit , Ecartament: 13 , Material căptușeală: Nailon , Stilul degetului mare: aripă
StilModelLungimeMărimeaPreț (ex. TVA)
A
11-801V
8"8€10.48
A
11-801V
9"9€10.48

Mănuși de nitril acoperite

Mănușile acoperite Ansell seria 11-801V sunt ideale pentru a oferi protecție fiabilă a mâinilor împotriva unei game de pericole la locul de muncă. Ele sunt utilizate în lucrări de producție, auto, construcții și asamblare de precizie. Aceste mănuși HyFlex sunt concepute pentru a proteja mâinile de tăieturi, abraziuni și impacturi minore, sporind siguranța lucrătorilor.

DESCRIERE

  • Acestea au un strat de nitril din spumă pentru aderență excepțională și rezistență la abraziune, asigurând o protecție fiabilă a mâinilor și un control îmbunătățit.
  • Aceste mănuși HyFlex au o construcție tricotată pentru mișcări precise ale mâinii și reduc oboseala mâinii în timpul utilizării prelungite.
  • Ele vin cu un stil de manșetă din tricot, oferind o potrivire sigură și confortabilă în jurul încheieturii pentru a preveni intrarea resturilor în mănușă, asigurând curățenia și confortul.
  • Aceste mănuși HyFlex oferă o căptușeală de calibrul 15 pentru un design subțire și ușor, cu durabilitate.
  • Au un design fără latex și silicon, minimizând riscul de alergii și asigurând compatibilitatea cu diverse medii de lucru.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?