Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED HAT 8210G002HW Solenoid pentru apă caldă 1/2 inch Nc Alama | AD2UTN 3UK52

RED HAT 8210G002HW Solenoid apă caldă 1/2 inch Nc alamă

În stoc
Element: AD2UTN Model: 8210G002HWCrucea Ref: 3UK52
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
€305.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElectrovana cu apă caldă
Material corpAlamă
Linia centrală a țevii Dimensiunea centrului2-13/16 "
Coeficientul de volum4
Carcasă bobinăEtanșă fără cutie de joncțiune
Clasa de izolație a bobineiF
Legăturile electrice1/2 "conductă cu 18" conductoare
Hz50/60
Min. Diferențial de presiune de funcționare5 psi
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orificiu Dia.5 / 8 "
Inălțime totală3.375 "
Lungime totală2.75 "
Lățimea totală2 9 / 32 "
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Configurare supapăÎn mod normal închis
Proiectarea supapelor2-Way / 2-Position
Voltaj120 / 110 VAC
Watts6.1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8325
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8481809005
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Max. Temp. fluid. Apă fierbinte (210 grade F)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiLinia centrală a țevii Dimensiunea centruluiCoeficientul de volumWattsMin. Diferențial de presiune de funcționareOrificiu Dia.Inălțime totalăLungime totalăPreț
RED HAT 8210G001HW Solenoid pentru apă caldă 3/8 inch Nc Alama | AD2UTK 3UK49 8210G001HW3 / 8 "2-13/16 "36.15 psi5 / 8 "3.375 "2.75 "€307.42
RED HAT 8210G093HW Solenoid pentru apă caldă 3/8 inch Nc Alama | AD2UWC 3UL11 8210G093HW3 / 8 "3-9/32 "310.10 psi5 / 8 "3 27 / 32 "2.75 "€360.42
RED HAT 8210G094HW Solenoid pentru apă caldă 1/2 inch Nc Alama | AD2UWF 3UL14 8210G094HW1 / 2 "3-9/32 "410.10 psi5 / 8 "3 27 / 32 "2.75 "€473.79
RED HAT 8210G095HW Solenoid pentru apă caldă 3/4 inch Nc Alama | AD2UWJ 3UL20 8210G095HW3 / 4 "3.437 "510.10 psi3 / 4 "4 3 / 32 "2 13 / 16 "€406.96
RED HAT 8221G005HW Solenoid pentru apă caldă 3/4 inch Nc Alama | AE4MKQ 5LU28 8221G005HW3 / 4 "3-9/16 "5.56.15 psi3 / 4 "4-5/16 "2 23 / 32 "€634.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HAT 8210G002HW Solenoid apă caldă 1/2 inch Nc alamă
€305.51 /unitate